Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-ZWEL6043A25 Herst.-Nr.: L6043A25 EAN: 4004182234891 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Für BURNER - Etikettier-System zum blickdichten Beschriften und Archivieren. No Touch Labels ermöglichen es die CD / DVD zu etikettieren ohne die Klebefläche zu berühren. Für Inkjetdrucker, Laser-, Farblaserdrucker und Kopiergeräte. Auf A4-Bogen, 2 Etiketten pro Bogen, Durchmesser: 117 mm. ClassicSize: deckt die gesamte Oberfläche ohne dem transparenten Mittelteil ab.• Etikettenträger: 2 auf Bogen • Klebung: selbstklebend • Klebebeständigkeit: permanent • Material: Papier • Ø: 117 mm • Farbe: weiß Merkmale: - CD-Etiketten ClassicSize 25 Bl
- weiß
- A4 117mm
- 50 St
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 7,50* | € 7,14* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,16* |
€ 8,85* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 9,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 19,21* | € 22,86 | Ähnlich |  | | | € 6,21* | € 7,39 | Ähnlich | | | | € 9,62* | € 11,45 | Ähnlich | | | | € 7,53* | € 8,96 | Ähnlich | | | | € 19,75* | € 23,50 | Ähnlich | | | | € 18,71* | € 22,26 | Ähnlich | | | | € 20,14* | € 23,97 | Ähnlich | | | | € 11,64* | € 13,85 | Ähnlich | | | | € 19,52* | € 23,23 |
|  |  |
|
 |
|
|