Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Batterie Baby CLR14 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von B2B-Discount
Batterie Baby CLR14 1,5V
Artikel-Nr.:  200-XXXMN1400
Hersteller:  Fighting Line
Herst.-Nr.:  MN1400
EAN:  k.A.

Beschreibung/Details:

0% Quecksilber, 0% Cadmium.

Merkmale:

  • Batterie Baby CLR14 1,5V

    Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Bürotechnik (Drucker, Kopierer, Rechner, Kabel) > Batterien und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Batterien, XXXMN1400, ENE623863, PRC15036364
Angebote (2)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
2 Tage
€ 7,50*
€ 0,75*
2 Tage
€ 4,50*
€ 0,86*
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Varta
4114
€ 16,00*
€ 19,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG