Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Briefumschläge DL m.Fe. sk 75g weiß 110x220mm 1000 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Briefumschläge DL m.Fe. sk 75g weiß 110x220mm 1000 St
Artikel-Nr.:  200-XXX9210S
Hersteller:  Fighting Line
Herst.-Nr.:  9210S
EAN:  k.A.

Beschreibung/Details:

Größentabelle:DL - 220 x 110 mmkompakt - 235 x 120/125 mmC6 - 162 x 114 mmC6/5 - 229 x 114 mmC5 - 229 x 162 mmC4 - 324 x 229 mmB6 - 176 x 120 mmB5 - 250 x 176 mmB4 - 353 x 250 mmKlebearten:gum - gummiert / nassklebendhk - haftklebend / mit Abziehstreifensk – selbstklebend• Fenster: mit Fenster • Klebung: selbstklebend • Farbe: weiß

Merkmale:

  • Briefumschläge DL m.Fe. sk 75g
  • weiß
  • 110x220mm
  • 1000 St

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Versenden (Briefumschläge, Versandtaschen, Kleben, Gummis...) > Briefhüllen und Versandtaschen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 2 Tage € 7,50* € 11,84*
Corporate_Express 2 Tage € 4,50* € 12,31*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  11,84* €  14,09 pro Paket
ab 77 Pakete €  11,83* €  14,08 pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Briefumschläge C6 o.Fe. HK weiß 114 x 162mm 100 St
Corporate Express
9100360
€ 2,73* € 3,25
Ähnlich
Briefumschläge C6 o.Fe. HK weiß 114 x 162mm 1000 St
Corporate Express
9100539
€ 16,98* € 20,21
Ähnlich Briefumschläge C6 o.Fe. LS/RE rot 114x162mm 1000 St
Corporate Express
9301218
€ 25,95* € 30,88
Ähnlich Briefumschläge C6 o.Fe.gum. RC grau 114x162mm 1000 St
Corporate Express
9101043
€ 20,64* € 24,56
Ähnlich Briefumschläge C6 o.Fe.gum. weiß 114x162mm 100 St
Corporate Express
9101960
€ 2,17* € 2,58
Ähnlich Briefumschläge C6 o.Fe.gum. weiß 114x162mm 1000 St
Corporate Express
9101555
€ 13,57* € 16,15
Ähnlich Briefumschläge C6 o.Fe.sk RC grau 114x162mm 1000 St
Corporate Express
9103355
€ 13,86* € 16,49
Ähnlich Briefumschläge C6/5 m.Fe. HK weiß 114x229mm 500 St
Neuwieder Couvertfabrik
A14011
€ 16,88* € 20,09
Ähnlich Briefumschläge DL m.Fe. HK weiß 110 x 220mm 100 St
Corporate Express
9210816
€ 2,66* € 3,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG