Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kopierpapier Business ECF weiß A4 80g 500 Bl


Menge:  Pakete  
Produktinformationen von  
Kopierpapier Business ECF weiß A4 80g 500 Bl
Artikel-Nr.:  200-XER3R91820
Hersteller:  Xerox
Herst.-Nr.:  3R91820
EAN:  k.A.

Beschreibung/Details:

Für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker. 100% chlorfrei gebleicht.• Grammatur: 80 g/m² • Material: ECF • Farbe: weiß

Merkmale:

  • Kopierpapier Business ECF
  • weiß
  • A4 80g
  • 500 Bl

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Papierprodukte (incl. Bücher und Formulare) > Büropapiere
Weitere Suchbegriffe: Farbkopierpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Officepapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Xerox, Inkjetpapier, Laserdruckerpapier, Papie
Angebote (16)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Rochaden 1 Tag 1 pro Stück € 5,50* € 3,50*
Misco 1 Tag 1 pro Stück € 2,69* € 3,62*
Disdata 6 Tage 1 pro Stück € 5,25* € 4,00*
papierboy24 5 Tage 1 pro Paket € 7,50* € 4,01*
B2B-Discount 2 Tage 5 pro Paket € 7,50* € 4,12*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Pakete  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 5 Pakete €  4,12* €  4,90 pro Paket
ab 10 Pakete €  4,11* €  4,89 pro Paket
   Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Vergleichspreis: 5 Pakete für € 20,60*
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Abroller für 10 und 33m bis 19mm (590.971)
Heckmann
590.971
€ 0,53* € 0,63
Ähnlich
Beutelverschließer BV 70 (591.050)
Heckmann
591.050
€ 8,47* € 10,08
Ähnlich Bindfaden 2/10 200 m Knl. (214.027)
Heckmann
214.027
€ 3,48* € 4,14
Ähnlich
Bindfaden 2/20 160 m Knl. (213.027)
Heckmann
213.027
€ 1,84* € 2,19
Ähnlich
Bindfaden 2/3,0, 120 m Knl. (212.019)
Heckmann
212.019
€ 1,11* € 1,32
Ähnlich Kopierpapier 4fach gelocht rosa A4 80g 500 Bl
Motif Colours
43564821965
€ 45,10* € 53,67
Ähnlich Kopierpapier A2 80g weiß A2 420x594mm 500 Bl
k.A.
CLA3410A2
€ 41,80* € 49,74
Ähnlich
Kopierpapier A4 80g/qm CHP110 VE=500 Blatt weiß (AC-16120)
HP
AC-16120
€ 5,17* € 6,15
Ähnlich
Kopierpapier A4 No Name weiß VE=100000 Blatt (251)
Lego
251
€ 665,63* € 792,10
Ähnlich
Kopierpapier Berga Speed weiss A4 80g 100000Bl
Berberich
30080211PAL
€ 645,30* € 767,91
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3 extra naturWE A4 80g 500 Bl
Bio Top 3
BT3A480
€ 4,56* € 5,43
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3 weiß A3 80g 500 Bl
Bio Top 3
42436080292
€ 81,25* € 96,69
Ähnlich Kopierpapier Business 2f-gel. weiß A4 80g 500 Bl
Xerox
3R91802
€ 36,50* € 43,44
Ähnlich
Kopierpapier Business tcf weiß A4 80h hf 500 Bl
Xerox
3R93268
€ 26,20* € 31,18
Ähnlich
Kopierpapier Canon Copy weiß A3 80g 500 Bl
Canon
COPYA3
€ 11,14* € 13,26
Ähnlich
Kopierpapier Canon Copy weiß A4 80g 500 Bl
Canon
COPYA4
€ 5,55* € 6,60
Ähnlich
Kopierpapier Clairmail A3 60g/qm weiß VE=500 Blatt (42450060219050)
Clairefontaine
42450060219050
€ 10,52* € 12,52
Ähnlich
Kopierpapier DCP A4 210g/qm weiß VE=125 Blatt (1854C)
Clairefontaine
1854C
€ 5,64* € 6,71
Ähnlich
Kopierpapier Falken Universal Super Jet A4 80g/qm VE=500 Blatt weiß (SUPERJET)
Falken
SUPERJET
€ 4,34* € 5,16
Ähnlich
Kopierpapier HP Home + Office Papier A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt (1208010011)
HP
1208010011
€ 4,61* € 5,49
Ähnlich
Kopierpapier INAPA TECNO SPEED A4 80g/qm weiß VE=5000 Blatt (1188010201)
k.A.
1188010201
€ 36,27* € 43,16
Ähnlich
Kopierpapier motif premium A3 90g/qm weiß VE=500 Blatt (042590090292050)
motif
042590090292050
€ 14,88* € 17,71
Ähnlich
Kopierpapier motif premium A4 80g/qm VE=500 Blatt weiß (042590080219050)
motif
042590080219050
€ 6,21* € 7,39
Ähnlich
Kopierpapier Navigator A3 80g/qm weiß VE=500 Blatt (UniversalA3)
Portucel Soporcel
UniversalA3
€ 11,64* € 13,85
Ähnlich
Kopierpapier Navigator Colour Documents A4 120g/qm weiß VE=250 Blatt (Color)
Portucel Soporcel
Color
€ 4,22* € 5,02
Ähnlich
Kopierpapier Navigator Prentation A4 100g/qm weiß VE=250 Blatt (Present)
Portucel Soporcel
Present
€ 3,36* € 4,00
Ähnlich
Kopierpapier Silver Line A3 80g/qm weiß VE=500 Blatt (777501)
5 Star
777501
€ 9,23* € 10,98
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 106g/qm VE=50 Blatt kirschrot (4162C)
Clairefontaine
4162C
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 120g/qm VE=250 Blatt fuchsia/rosa (1219C)
Clairefontaine
1219C
€ 7,10* € 8,45
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 120g/qm VE=250 Blatt kariben/blau (1291C)
Clairefontaine
1291C
€ 7,10* € 8,45
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 120g/qm VE=250 Blatt kirschrot/dunkelrot (1218C)
Clairefontaine
1218C
€ 7,10* € 8,45
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 120g/qm VE=250 Blatt minze/maigrün (1293C)
Clairefontaine
1293C
€ 7,10* € 8,45
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 120g/qm VE=250 Blatt orange (1763C)
Clairefontaine
1763C
€ 7,10* € 8,45
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 120g/qm VE=250 Blatt sonne/gelb (1292C)
Clairefontaine
1292C
€ 7,10* € 8,45
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 120g/qm VE=250 Blatt tannengrün/dunkelgrün (1224C)
Clairefontaine
1224C
€ 7,10* € 8,45
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt clementine/orange (1042C)
Clairefontaine
1042C
€ 7,80* € 9,28
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt fuchsia/rosa (1017C)
Clairefontaine
1017C
€ 6,77* € 8,06
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt gelb (2636C)
Clairefontaine
2636C
€ 7,44* € 8,85
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt hellblau (2633C)
Clairefontaine
2633C
€ 7,44* € 8,85
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt hellgrün (2635C)
Clairefontaine
2635C
€ 7,44* € 8,85
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt kariben/blau (1022C)
Clairefontaine
1022C
€ 7,04* € 8,38
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt kirschrot/dunkelrot (1016C)
Clairefontaine
1016C
€ 7,04* € 8,38
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt minze/hellgrün (1025C)
Clairefontaine
1025C
€ 6,77* € 8,06
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt orange (1765C)
Clairefontaine
1765C
€ 9,49* € 11,29
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt rosa (2634C)
Clairefontaine
2634C
€ 7,44* € 8,85
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt sand (1101C)
Clairefontaine
1101C
€ 7,80* € 9,28
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt sonne/gelb (1029C)
Clairefontaine
1029C
€ 7,04* € 8,38
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt tannengrün/dunkelgrün (1019C)
Clairefontaine
1019C
€ 7,05* € 8,39
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=50 Blatt clementine/orange (4158C)
Clairefontaine
4158C
€ 2,94* € 3,50
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=50 Blatt gelb (4157C)
Clairefontaine
4157C
€ 2,68* € 3,19
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=50 Blatt hellblau (4151C)
Clairefontaine
4151C
€ 2,68* € 3,19
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=50 Blatt kanariengelb (4167C)
Clairefontaine
4167C
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=50 Blatt karibik/blau (4161C)
Clairefontaine
4161C
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=50 Blatt minze/maigrün (4165C)
Clairefontaine
4165C
€ 3,36* € 4,00
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=50 Blatt sand (4154C)
Clairefontaine
4154C
€ 2,68* € 3,19
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 80/qm VE=500 Blatt kariben/blau (1781C)
Clairefontaine
1781C
€ 7,17* € 8,53
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 80g/qm VE=500 Blatt minze/maigrün (1875C)
Clairefontaine
1875C
€ 7,13* € 8,48
Ähnlich
Kopierpapier Trophee A4 80g/qm VE=500 Blatt tannengrün/dunkelgrün (1783C)
Clairefontaine
1783C
€ 7,15* € 8,51
Ähnlich
Kordel 2-fach 100m Knl. (214.029)
Heckmann
214.029
€ 2,74* € 3,26
Ähnlich
Kordelkapsel 135 A mit Abschneider (590.272)
Heckmann
590.272
€ 27,26* € 32,44
Ähnlich
Packband, braun, 1292 ACR, 66:50 (400485)
Heckmann
400485
€ 0,88* € 1,05
Ähnlich
Packband, transparent, 112 ACR, 66: (400.490)
Heckmann
400.490
€ 0,88* € 1,05
Ähnlich
PE-Beutel 100 x 150mm (440.301)
Heckmann
440.301
€ 1,98* € 2,36
Ähnlich
PE-Beutel 70 x 100mm (440.300)
Heckmann
440.300
€ 1,08* € 1,29
Ähnlich
Xerox Business Kopierpapier A3 80g
Xerox
3 R 91821
€ 7,66* € 9,12
Ähnlich
Xerox Kopierpapier COLOTECH+/003R94646 DIN A4 100 g/qm Inh.500
Xerox
003R94646
€ 11,90* € 14,16
Ähnlich
Xerox Kopierpapier COLOTECH+/003R94646 DIN A4 100 g/qm Inh.500 003R94646
Xerox
3R94646
€ 12,86* € 15,30
Ähnlich
Xerox Kopierpapier Colour Impressions/003R97661 DIN A4 80 g/qm Inh.500
Xerox
003R97661
€ 10,37* € 12,34
Ähnlich
Xerox Kopierpapier Performer/003R90649 DIN A4 80 g/qm Inh.500
Xerox
003R90649
€ 5,70* € 6,78
Ähnlich
Xerox Kopierpapier PREMIER TCF/003R91805 DIN A4 80g/qm Inh.500
Xerox
003R91805
€ 7,10* € 8,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG