Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abfallsack 10 L kompost 25my 440x440mm 10 St


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abfallsack 10 L kompost 25my 440x440mm 10 St
Abfallsack 10 L kompost 25my 440x440mm 10 St
Artikel-Nr.:
     200-WLNBIOMASSE10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BIOMASSE10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel

Beschreibung:
Auf der Grundlage von Maisstärke hergestellt, biologisch abbaubar.• kompostierbar• Stärke: 0,025 mm• Inhalt: 10 l• B x H: 440 x 440 mm• Farbe: grün

  • Abfallsack 10 L kompost 25my
  • 440x440mm
  • 10 St

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, biomüll-beutel 10l, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel, Abfallsack, Abfall
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 200
€ 8,95*
ab € 3,11*
€ 4,18*
€ 3,75*
ab € 3,28*
€ 4,40*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,18*
€ 4,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Rolle
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müllsack extrastark, LDPE, 0,05mm, 120l, 700x1.100mm, blau
k.A.
701.155
ab € 3,89*
Ähnlich
Müllsack extrastark, LDPE, 0,06mm, 120l, 700x1.100mm, blau
k.A.
701.156
ab € 3,50*
Ähnlich
Müllsack extrastark, LDPE, 0,072mm, 120l, 700x1.100mm, blau
k.A.
701.177
ab € 4,60*
Ähnlich
Müllsack extrastark, LDPE, 0,072mm, 120l, 700x1.100mm, grau
k.A.
766.177
ab € 5,91*
Ähnlich
Müllsack standard, LDPE, 0,039mm, 120l, 700x1.100mm, schwarz
k.A.
744:144
ab € 3,82*
Ähnlich
Müllsack stark, LDPE, 0,06mm, 1.000l, 800x500x2.200mm, farblos
k.A.
852.209
ab € 1,18*
Ähnlich
Müllsack stark, LDPE, 0,06mm, 120l, 700x1.100mm, blau
k.A.
701.176
ab € 5,11*
Ähnlich
Müllsack, LDPE, 0,035mm, 120l, 700x1.100mm, blau
k.A.
701174
ab € 3,33*
Ähnlich
Müllsack, LDPE, 0,095mm, 120l, 700x1.100mm, blau
k.A.
913222
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG