Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Neutral KARTON HEFTSTREIFEN WEISS 25ST weiß 34x150 mm 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Neutral KARTON HEFTSTREIFEN WEISS 25ST weiß 34x150 mm 25 Stück
Neutral KARTON HEFTSTREIFEN WEISS 25ST weiß 34x150 mm 25 Stück
Artikel-Nr.:
     200-WEK4412000013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4412000013
EAN/GTIN:
     4018924441003
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken

Mit Papierdeckleiste, 6- und 8-cm Lochung.| Material: Karton| B x L: 34 x 150 mm| Farbe: weiß


Heftstreifen, Karton, 34 x 150 mm, weiß
  • KARTON HEFTSTREIFEN WEISS 25ST
  • weiß
  • 34x150mm
  • 25 St
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen 34x150mm weiß, abheftstreifen weiss, abheftstreifen pappe, Affe, Kösterhefter, Heftzunge, Einhaenge-Heftstreifen, Einhaengeheftstreifen, Einhänge-Heftstreifen, Heft-Streifen, Ablage-Streifen, Aktendullis, Dulli, Dullis, Koesterhefter, Heft-Zunge, Heft-Zungen, Heftzungen, Karton, weiß, 34 x 150 mm, 5133748, WEK4412000013, 9193095
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 200
€ 6,95*
ab € 0,85*
€ 0,97*
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 1,01*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 2,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
441-200-0313
ab € 0,64*
Ähnlich
k.A.
445-250 5013
ab € 5,29*
Ähnlich
k.A.
5894911
ab € 21,06*
Ähnlich
k.A.
5934675
ab € 12,87*
Ähnlich
k.A.
5201947
ab € 33,07*
Ähnlich
k.A.
5811918PG
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.