Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

V7 R19W11 19 Zoll LCD Display si/sw mit Lautspr. 5 ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
V7 R19W11 19 Zoll LCD Display si/sw mit Lautspr. 5 ms
Artikel-Nr.:   200-VIDR19W11
Hersteller:   V7 Videoseven
Herst.-Nr.:   R19W11
EAN:   k.A.

Beschreibung/Details:

Für gestochen scharfe Bilder im Kino-Format von 16:10, 16,2 Millionen darstellbare Farben. Die Auflösung von 1.440 x 900 Super Wide Viewing Angle macht dabei die Arbeit mit Grafiken, Tabellen und Fotos problemlos möglich. Kontrastverhältnis 700:1, Helligkeit 300 cd/m2, Reaktionszeit 5 ms, Blickwinkel horizontal 150°, Blickwinkel vertikal 130°, Videosignal RGB Analog, Anschluss 15pin D-Sub, Neigbarkeit: -5° - 20°, Integrierte Lautsprecher, Kensington® Security Port, internes Netzteil. Größe mit Standfuß: 469 x 382 x 191 mm (B x H x T). Lieferumfang: 14sprachiges Handbuch auf CD, Netzkabel, VGA Kabel und Audiokabel.• Modell: R19W11 • Größe: 19" • Farbe: silber/schwarz

Merkmale:

  • V7 R19W11 19 Zoll LCD Display
  • si/sw
  • mit Lautspr.
  • 5 ms

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Bürotechnik (Drucker, Kopierer, Rechner, Kabel) > Monitore
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, Bildschirm, TFT-Bildschirm
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 113,01*
take_IT 3 Tage pro Stück € 5,00* € 115,58*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 115,86*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 122,83*
B2B-Discount 14 Tage pro Stück Frei Haus € 143,41*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  143,41* €  170,66 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
V7 17 Zoll TFT-Display D1711 schwarz analog/5ms Lautspr.
V7 Videoseven
D1711
€ 131,36* € 156,32
Sonstiges V7 19 Zoll TFT-Display D19W01 schwarz analog/5ms Lautspr.
V7 Videoseven
D19W01
€ 162,69* € 193,60
Sonstiges
V7 20,1 Zoll TFT-Display S20PD si/sw analog 8 ms
V7 Videoseven
S20PD
€ 209,14* € 248,88
Sonstiges
V7 22 Zoll TFT-Display D22W11 schwarz analog/5ms Lautspr.
V7 Videoseven
D22W11
€ 169,92* € 202,20
Sonstiges
V7 22 Zoll TFT-Display L22WD sw/si ana/digi/5ms Lautspr.
V7 Videoseven
L22WD
€ 244,05* € 290,42
Sonstiges
V7 TFT-Display D1912 19 Zoll schwarz analog/digit 5 ms
V7 Videoseven
D1912
€ 150,64* € 179,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG