Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-VIDL22WD Herst.-Nr.: L22WD EAN: 4038489004123 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: 22'' Wide Screen Display mit einer Reaktionszeit von 5 ms, einer Auflösung von 1680 x 1050, einem Kontrastverhältnis von 700:1 und einer Helligkeit von 280 cd/m2. Mit Lautsprecher, internem Netzteil, Kensington(R) Security Port. Größe mit Standfuß: 502 x 200 x 417 mm, ohne Standfuß: 502 x 60 x 365 mmm Gewicht mit Standfuß: 5 kg. Lieferung mit 12sprachigem Handbuch auf CD, Quickguide, Netzkabel, VGA Kabel, Audiokabel.• Modell: L22WD • Größe: 22" Wide Screen Merkmale: - V7 22 Zoll TFT-Display L22WD
- sw/si
- ana/digi/5ms
- Lautspr.
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 175,04* |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 246,98* |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 250,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 170,28* | € 202,63 | Ähnlich | | | | € 170,28* | € 202,63 | Ähnlich |  | | | € 23,36* | € 27,80 | Ähnlich | | | | € 476,45* | € 566,98 | Ähnlich | | | | € 1.382,54* | € 1.645,22 | Ähnlich | | | | € 317,59* | € 377,93 | Ähnlich | | | | € 175,45* | € 208,79 | Ähnlich | | | | € 166,28* | € 197,87 | Ähnlich |  | | | € 163,54* | € 194,61 | Ähnlich |  | | | € 152,44* | € 181,40 | Ähnlich |  | | | € 290,12* | € 345,24 | Ähnlich | | | | € 171,96* | € 204,63 |
|  |  |
|
 |
|
|