Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-VIDD22W11 Herst.-Nr.: D22W11 EAN: 4038489004581 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: 22 " Wide Screen Display mit einer Reaktionzeit von 5 ms, einer Helligkeit von 300 cd/m² und Kontrastrate von 1000:1. Mehrere Applikationen sind durch das Wide Panel mit einer Auflösung von bis zu 1680 x 1050 (WSXGA) nebeneinander darstellbar. Mit Lautsprecher, internem Netzteil und Kensington® Security Port. Größe mit Standfuß: 510 x 203 x 424 mm, ohne Standfuß: 510 x 68 x 415 mm (B x T x H), Gewicht mit Standfuß: 4,9 kg. Lieferung mit mehrsprachigem Handbuch auf CD, Quickguide, Netzkabel 1, 8 m, VGA Kabel 1,8 m, Audiokabel. • Modell: D22W11 • Größe: 22" Wide Screen Merkmale: - V7 22 Zoll TFT-Display D22W11
- schwarz
- analog/5ms
- Lautspr.
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 137,69* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 138,74* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 140,85* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 141,86* |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 169,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|