Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-VIDD1912 Herst.-Nr.: D1912 EAN: 4038489004635 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: 19'' Display mit einer Helligkeit von 300 cd/m², einer Reaktionszeit von 5 ms und einer DVI-D und und VGA Schnittstelle. Die Kontrastrate von 800:1 bei einer Auflösung von 1.280 x 1.024 Pixel sorgen für ein gestochen scharfes Bild und ermüdungsarmes Arbeiten. Durch den komfortablen Betrachtungswinkel (Horizontal/Vertikal) von 160º ist die Ansicht aus verschiedenen Positionen ohne Einbußen bei der Bildqualität möglich. Mit Lautsprecher, internem Netzteil, Kensington® Security Port. Größe mit Standfuß: 403 x 188 x 422 mm (B x T x H), Gewicht mit Standfuß: 4 kg. Lieferung mit Handbuch auf CD, Quick-Start Guide, Garantiekarte, Netzkabel, VGA-, DVI- und Audiokabel. • Modell: D1912 • Größe: 19" Merkmale: - V7 TFT-Display D1912 19 Zoll
- schwarz
- analog/digit
- 5 ms
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor, Bildschirm, TFT-Bildschirm |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 126,11* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 126,14* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 131,71* |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 150,64* |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 163,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|