Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Photobatterie silberoxid 1,55V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Photobatterie silberoxid 1,55V
Artikel-Nr.:  200-VARV76PX
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  V76PX
EAN:  k.A.

Beschreibung/Details:

Aus Silber (primär), geeignet für vielfältige Anwendungen, z.B. Uhren, Meßgeräte, Fernbedienungen usw.• Material: Silber

Merkmale:

  • Photobatterie silberoxid 1,55V

    Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Bürotechnik (Drucker, Kopierer, Rechner, Kabel) > Batterien und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Silberoxid, Varta, Batterie, Batterien, Knopf-Zelle, Knopf-Ze
Angebote (1)
Versand
Netto
B2B-Discount 14 Tage € 7,50* € 2,59*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,59* €  3,08 pro Stück
ab 10 Stück €  2,12* €  2,52 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Photobatterie 2CR5 Lithium 6 Volt
Energizer
628287
€ 51,90* € 61,76
Ähnlich Photobatterie E 11A Alkali 10,2x15,5mm 6V 38mAh
Energizer
611329
€ 27,90* € 33,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG