Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Batterie Electronic-Zelle 3 V. 90 mAh Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Artikel-Nr.:  200-VARCR2016
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  CR2016
EAN:  k.A.

Beschreibung/Details:

Aus Lithium, geeignet für vielfältige Anwendungen, z.B. Taschenrechner, Datenbanken, Uhren, Fernbedienungen usw.• Material: Lithium

Merkmale:

  • Batterie Electronic-Zelle 3 V.
  • 90 mAh
  • Lithium

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Bürotechnik (Drucker, Kopierer, Rechner, Kabel) > Batterien und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Varta, Batterie, Batterien, Knopf-Zelle, Knopf-Ze
Angebote (2)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage 10 pro Stück Frei Haus € 9,24*
Koka-Betriebsbedarf 3 Tage 1 pro Paket € 5,95* € 9,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 10 Stück €  9,24* €  11,00 pro Stück
ab 20 Stück €  2,09* €  2,49 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 92,40*
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Batterie E-Block 6LF22 9V ALK 9V-C1E
Fighting Line
MN1604
€ 1,49* € 1,77
Ähnlich
Batterie E-Block LonglifeExtra 9 Volt 1er Blister
Varta
4122
€ 14,00* € 16,66
Ähnlich
Batterie electric Power Micro 1,5 Volt Folienverp.
Varta
4003
€ 0,98* € 1,17
Ähnlich
Batterie electric Power Mignon 1,5 Volt Folienverp.
Varta
4006
€ 0,37* € 0,44
Ähnlich Batterie Electronic-Zelle 3V 60mAh Lithium
Varta
CR1620
€ 46,40* € 55,22
Ähnlich Batterie Electronic-Zelle 3V Lithium
Varta
CR2025
€ 9,24* € 11,00
Ähnlich
Batterie Electronics 50mAh
Varta
V23GA
€ 2,43* € 2,89
Ähnlich Batterie Elektronic CR 1/3N 170mAh 3V
Varta
CR13N
€ 118,80* € 141,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG