Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Batterie Elektronic CR 1/3N 170mAh 3V
Menge:
Stück
Produktinformationen
von B2B-Discount
Artikel-Nr.:
200-VARCR13N
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
CR13N
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Varta
Merkmale:
Batterie Elektronic CR 1/3N
170mAh
3V
... >
B2B-Discount
>
Bürotechnik (Drucker, Kopierer, Rechner, Kabel)
>
Batterien und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Batterien
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 14 Tage
Mind.-Menge
Versand
Netto
B2B-Discount
14 Tage
10
Frei Haus
€ 11,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 118,80*
Lieferzeit / Lagerstand
von B2B-Discount
Versand
von B2B-Discount
Lieferzeit:
14 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Batterie E-Block 6LF22 9V ALK 9V-C1E
Fighting Line
MN1604
€ 1,49*
€ 1,77
Ähnlich
Batterie E-Block LonglifeExtra 9 Volt 1er Blister
Varta
4122
€ 14,00*
€ 16,66
Ähnlich
Batterie electric Power Micro 1,5 Volt Folienverp.
Varta
4003
€ 0,98*
€ 1,17
Ähnlich
Batterie electric Power Mignon 1,5 Volt Folienverp.
Varta
4006
€ 0,37*
€ 0,44
Ähnlich
Batterie Electronic-Zelle 3 V. 90 mAh Lithium
Varta
CR2016
€ 92,40*
€ 109,96
Ähnlich
Batterie Electronic-Zelle 3V 60mAh Lithium
Varta
CR1620
€ 46,40*
€ 55,22
Ähnlich
Batterie Electronic-Zelle 3V Lithium
Varta
CR2025
€ 9,24*
€ 11,00
Ähnlich
Batterie Electronics 50mAh
Varta
V23GA
€ 2,43*
€ 2,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG