Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Triumph-Adler Schreibmaschine Twen T180 mit ¿ u. @


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triumph-Adler Schreibmaschine Twen T180 mit ¿ u. @
Triumph-Adler Schreibmaschine Twen T180 mit ¿ u. @
Artikel-Nr.:
     200-TAA8303801
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     8303801
EAN/GTIN:
     4025999302511
Suchbegriffe:
Schreib-Maschine
Schreibmaschine

Beschreibung:
Portable, elektronische Schreibmaschine mit intuitiver Bedienerführung über Leuchtdioden. Ergonomisches Design. Automatischer Papiereinzug, automatische Zeilenschaltung. Mit €- und @-Zeichen. Zentrieren, rechtsbündiges Schreiben. Dezimaltabulatoren. Korrekturspeicher: 120 Zeichen/Zeile. Schreibgeschwindigkeit: 13 Zeichen/Sekunde, Schreibbreite (max.): 229 mm, Papierbreite (max.): 326 mm.• Funktionsweise: Typenrad• B x T x H: 400 x 365 x 120 mm• Gewicht: 5 kg

  • Schreibmaschine Twen T180
  • mit ¿ u. @

Achtung! Auf Kundenwunsch individuell gefertigter oder bestellter Artikel! Verkauf nur an gewerblichen Endverbraucher. Lieferzeit kann abweichen. Generell keine Rücknahme, kein Umtausch!

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinen, Twen T180, T 180, T
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,75*
€ 135,13*
Lager 200
Frei Haus
ab € 132,89*
€ 151,37*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olympia
7620
ab € 140,77*
Ähnlich
Olympia
252651001
ab € 107,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG