Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-SONEDM2300 Herst.-Nr.: EDM2300 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Wiederbeschreibbar, für Anwendungen mit hohem Speicherplatzbedarf. Mit Grundformatierung ISO-Standard, die eine Weiterformatierung in MAC oder DOS ermöglicht.• Beschreibbarkeit: wiederbeschreibbar • Formatierung: ISO Merkmale: - Optical Disk 5,25 Z. ISO form.
- 512Byte/Sec
- 2,3GB
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Datenträger, MOD, Datentraeger, Magneto |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  | 5 |  |  |
€ 5,95* |
€ 19,87* |  |  |  | | 9 Tage |  |  | 1 |  |  |
Frei Haus |
€ 22,02* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  |  |
€ 2,69* |
€ 24,32* |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  | 5 |  |  | Frei Haus | € 24,83* |  |  |  |  | | 20 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 6,45* |
€ 22,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Vergleichspreis: 5 Stück für € 124,15* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 18,54* | € 22,06 | Ähnlich |  | | | € 60,89* | € 72,46 | Ähnlich |  | | | € 49,10* | € 58,43 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3461-L500 | € 188,34* | € 224,12 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26361-F3151-L500 | € 62,77* | € 74,70 | Ähnlich |  | | | € 73,68* | € 87,68 | Ähnlich | | | | € 66,01* | € 78,55 | Ähnlich | | | | € 27,17* | € 32,33 | Ähnlich | | | | € 21,28* | € 25,32 | Ähnlich |  | | | € 17,35* | € 20,65 | Ähnlich | | | | € 5,01* | € 5,96 | Ähnlich |  | | | € 5,16* | € 6,14 | Ähnlich | | | | € 6,12* | € 7,28 | Ähnlich | | | | € 3,59* | € 4,27 | Ähnlich | | | | € 5,30* | € 6,31 | Ähnlich | | | | € 212,70* | € 253,11 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26391-F5031-L510 | € 116,78* | € 138,97 | Ähnlich |  | | | € 45,04* | € 53,60 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26391-F2558-L300 | € 47,33* | € 56,32 | Ähnlich | | | | € 12,67* | € 15,08 |
|  |  |
|
 |
|
|