Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbandschrank Berlin Norm weiß 31,5x42,9x15 DIN13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Verbandschrank Berlin Norm weiß 31,5x42,9x15 DIN13157
Artikel-Nr.:   200-SNG5001003
Hersteller:   Söhngen
Herst.-Nr.:   5001003
EAN:   4250108800941

Beschreibung/Details:

Aus Kunststoff, eintürig. Facheinteilungen, verstellbare Einlegeböden, Tür innen mit Ablageschale, zwei Außenschubladen. Größe: 33 x 16/17 x 46 cm (B x T x H). Farbe: weiß. Hochwertige Füllung nach DIN 13157:1 aluderm Verbandtuch 40 x 60 cm DIN 13 152-BR1 aluderm Verbandtuch 60 x 80 cm DIN 13 152-A3 aluderm-Verbandpäckchen mittel DIN 13 151-M2 aluderm-Verbandpäckchen groß DIN 13 151-G2 WS-elast. Binde 4 m x 6 cm DIN 61 634-FB 62 WS-elast. Binde 4 m x 8 cm DIN 61 634-FB 81 WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm DIN 61 634-FB 61 WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm DIN 61 634-FB 81 WS-fix Netzverband Größe 32 aluderm-Augenkompresse DuOcul6 aluderm-Kompresse, einzeln, 10 x 10 cm1 SÖHNGEN-Plast 5 m x 2,5 cm DIN 13 0198 aluderm-aluplast elastisch 10 x 6 cm DIN 13 0195 aluderm-aluplast Fingerverb. 18 x 2 cm DIN 13 0195 aluderm-aluplast Fingerkuppenverband10 aluderm-aluplast Strips 1,9 x 7,2 cm1 Dreiecktuch V DIN 13 168-D1 Sirius-Rettungsdecke 160 x 210 cm10 Vliestücher 20 x 30 cm2 Minigrip-Beutel 30 x 40 cm1 Erste-Hilfe-Schere 19 cm DIN 58 279-B1904 Stück Vinylhandschuhe DIN-EN 455-11 Anleitung zur Ersten Hilfe1 Air-Vita®Bi-Protect Beatmungsgerät• Bestückung: gefüllt • Inhalt: DIN 13157 • B x T x H: 33 x 16/17 x 46 cm • Farbe: weiß

Merkmale:

  • Verbandschrank Berlin Norm
  • weiß
  • 31,5x42,9x15
  • DIN13157

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Sonstige Büroprodukte (Hygiene, Sanitär, Food) > Erste Hilfe Produkte
Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Verbandschr
Angebote (3)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 2 Tage € 4,50* € 57,84*
mediprax 10 Tage € 5,90* € 75,00*
Corporate_Express 2 Tage Frei Haus € 82,34*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  57,84* €  68,83 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Verbandbuch groß - DIN A4
Söhngen
8001002
€ 9,90* € 11,78
Ähnlich
Verbandschere gerade SP/ST NR 14cm
Söhngen
2001002
€ 2,76* € 3,28
Ähnlich
Verbandschrank First Aid Box L groß gefüllt
Durable
1974
€ 86,33* € 102,73
Ähnlich
Verbandschrank First Aid Box L groß leer
Durable
1973
€ 73,18* € 87,08
Ähnlich
Verbandschrank First Aid Box M klein gefüllt
Durable
1971
€ 60,20* € 71,64
Ähnlich
Verbandschrank Heidelberg weiß 30,2x36,2x14 DIN13157
Söhngen
5001001
€ 73,47* € 87,43
Ähnlich Verbandschrank Novoline 3 weiß 108x36x20cm DIN13157
Söhngen
0501049
€ 389,32* € 463,29
Ähnlich
Verbandschrank Rom m Füllung 6,80kg
Söhngen
5001004
€ 90,58* € 107,79
Ähnlich
Verbandstoff-Füllung Norm DIN 13157
Söhngen
0303018
€ 22,90* € 27,25
Ähnlich
Verbandstoff-Füllung NormPlus DIN 13157
Söhngen
0303019
€ 39,90* € 47,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG