Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erst Hilfe Wolldecke Rostock SW/GR 200x150cm 1800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von B2B-Discount
Erst Hilfe Wolldecke Rostock SW/GR 200x150cm 1800 g
Artikel-Nr.:  200-SNG0602048
Hersteller:  Söhngen
Herst.-Nr.:  0602048
EAN:  4250108802952

Beschreibung/Details:

Mischgewebe: 70 % Viskose / 30 % Vliesstoff, chemische Reinigung wird empfohlen. Größe: ca. 150 x 200 cm (B x H), Gewicht: ca. 1.800 g, Farbe: schwarz/grau, leichte Abweichungen in Muster und Farbe sind möglich.• Material: Viskose/Vlies • B x H: 150 x 200 cm • Farbe: schwarz/grau

Merkmale:

  • Erst Hilfe Wolldecke Rostock
  • SW/GR
  • 200x150cm
  • 1800 g

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Sonstige Büroprodukte (Hygiene, Sanitär, Food) > Erste Hilfe Produkte
Weitere Suchbegriffe: Decke, Decken, Rettungs-Decke, Rettungs
Angebote (2)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
14 Tage
€ 7,50*
€ 19,54*
1 Tag
€ 4,16*
€ 19,84*
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Söhngen
RE03001
€ 107,79*
€ 128,27
Sonstiges
Söhngen
RE03004
€ 47,60*
€ 56,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG