Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Krankentrage Chemiefasergewebe klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Krankentrage Chemiefasergewebe klappbar
Artikel-Nr.:   200-SNG0601002
Hersteller:   Söhngen
Herst.-Nr.:   0601002
EAN:   4250108802075
Suchbegriffe:
Krankentrage

Beschreibung/Details:

DIN 13 024. Bezug monofiles Gewebe mit 4 Gleitfüßen, 1 x klappbar. Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar. Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen. Tragenbezug monofiles Polyaethylengewebe, mit Kopfkissentasche. Größe: 2.302 x 556 x 137 mm (Faltmaß 1.920 x 150 x 145 mm).• Inhalt: DIN 13024 • B x L: 55,6 cm x 2,30 m

Merkmale:

  • Krankentrage Chemiefasergewebe
  • klappbar

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Sonstige Büroprodukte (Hygiene, Sanitär, Food) > Erste Hilfe Produkte
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Produkte, Erste-Hilfe-Produktezubehör, E
Angebote (4)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage Frei Haus € 93,02*
Corporate_Express 10 Tage Frei Haus € 109,99*
Impulse_24 3 Tage € 7,25* € 126,18*
Kayser 3 Tage € 7,25* € 128,70*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  93,02* €  110,69 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG