Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-SNG0303018 Herst.-Nr.: 0303018 EAN: 4250108801191 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Entspricht der DIN 13 157, erfüllen auch alle Anforderungen der gültigen Unfallverhütungsvorschriften UVV 49, VBG 109 und GUV 0.3.Füllung Norm DIN 13 157:1 aluderm Verbandtuch 40 x 60 cm DIN 13 152-BR, 1 aluderm Verbandtuch 60 x 80 cm DIN 13 152-A, 3 aluderm-Verbandpäckchen mittel DIN 13 151-M, 2 aluderm-Verbandpäckchen groß DIN 13 151-G, 2 WS-elast. Binde 4 m x 6 cm DIN 61 634-FB 6, 2 WS-elast. Binde 4 m x 8 cm DIN 61 634-FB 8, 1 WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm DIN 61 634-FB 6, 1 WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm DIN 61 634-FB 8, 1 WS-fix Netzverband Größe 3, 2 aluderm-Augenkompresse DuOcul, 6 aluderm-Kompresse, einzeln, 10 x 10 cm, 1 SÖHNGEN-Plast 5 m x 2,5 cm DIN 13 019, 8 aluderm-aluplast elastisch 10 x 6 cm DIN 13 019, 5 aluderm-aluplast Fingerverb. 18 x 2 cm DIN 13 019, 5 aluderm-aluplast Fingerkuppenverband, 10 aluderm-aluplast Strips 1,9 x 7,2 cm, 1 Dreiecktuch V DIN 13 168-D, 1 Sirius-Rettungsdecke 160 x 210 cm, 10 Vliestücher 20 x 30 cm, 2 Minigrip-Beutel 30 x 40 cm, 1 Erste-Hilfe-Schere 19 cm DIN 58 279-B190, 4 Stück Vinylhandschuhe DIN-EN 455-1, 1 Anleitung zur Ersten Hilfe, 1 Air-Vita®Bi-Protect Beatmungsgerät.• Inhalt: DIN 13157 Merkmale: - Austauschfüllung Standard
- 72-tlg.
- DIN13157
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 7,50* | € 22,36* |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,90* |
€ 22,90* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,95* |
€ 23,95* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,16* |
€ 28,53* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 3,95* |
€ 32,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|