Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Blockhefter 23cm Einlegetiefe schwarz f.23/6-23/13 10mmLag.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von B2B-Discount
Artikel-Nr.:  200-SKR202
Hersteller:  Skrebba
Herst.-Nr.:  202
EAN:  k.A.

Beschreibung/Details:

Druckteller-Blockhefter mit 23 cm Einlegetiefe. Für 100 Klammern 23/6 - 23/13s. Mit Springfachlademechanik. 100 Blatt Fassungsvermögen pro Heftvorgang. Farbe: schwarz.• Lademechanik: Springfachlademechanik • für: 23/6 - 23/13s • Einlegetiefe: 230 mm • Heftkapazität: 100 Blatt • Farbe: schwarz

Merkmale:

  • Blockhefter 23cm Einlegetiefe
  • schwarz
  • f.23/6-23/13
  • 10mmLag.

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Schreibtischzubehör > Heften, Entheften und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Klammeraffe, Klammermaschine, Heftmaschine, Hefter, Tacker, Heft-Geraet, H
Angebote (1)
Versand
Netto
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 96,60*
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Skrebba
212
€ 81,62*
€ 97,13
Ähnlich
Skrebba
200
€ 69,52*
€ 82,73
Ähnlich
novus
B523
€ 62,28*
€ 74,11
Ähnlich
Skrebba
225
€ 94,10*
€ 111,98
Ähnlich
novus
B543
€ 83,04*
€ 98,82
Ähnlich
Esselte Leitz
5551
€ 44,18*
€ 52,57
Ähnlich
novus
B404
€ 21,03*
€ 25,03
Ähnlich
Corporate Express
7513914
€ 23,15*
€ 27,55
Ähnlich
Isaberg Rapid
10264031
€ 34,64*
€ 41,22
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG