Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schneidersöhne Kopierpapier Rainbow pastell gelb A3 230g 125 Bl


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Schneidersöhne Kopierpapier Rainbow pastell gelb A3 230g 125 Bl
Schneidersöhne Kopierpapier Rainbow pastell gelb A3 230g 125 Bl
Artikel-Nr.:
     200-SCS68622316A3
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     68622316A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
farbiges Kopierpapier

Beschreibung:
Holzfrei. Geeignet für Laser-, Inkjetdrucker, Kopierer, Duplex- und Offsetdruck. Hervorragende Laufeigenschaften.• Format: A3• Grammatur: 230 g/m²• Material: ECF• Farbe: gelb• Farbintensität: intensiv

  • Kopierpapier Rainbow pastell
  • gelb
  • A3 230g
  • 125 Bl

Achtung! Auf Kundenwunsch individuell gefertigter oder bestellter Artikel! Verkauf nur an gewerblichen Endverbraucher. Lieferzeit kann abweichen. Generell keine Rücknahme, kein Umtausch!

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,58*
  
Preis gilt ab 4 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042461
ab € 4,41*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042297
ab € 3,05*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042319
ab € 5,84*
Ähnlich
Format: 200x150
Papyrus
88043184
ab € 3,52*
Ähnlich
Rainbow
88042343A5
€ 4,90*
Ähnlich
Schneidersöhne Kopierpapier Rainbow intensiv blau A3 230g 125 Bl
Papyrus
68622387A3
€ 17,58*
Ähnlich
Papyrus
37306A5
€ 7,98*
Ähnlich
Schneidersöhne Kopierpapier Rainbow past. hellcham A4 230g 125 Bl
Papyrus
68622303A4
€ 7,45*
Ähnlich
Schneidersöhne Kopierpapier Rainbow past. mittelGN A3 160g 250 Bl
Papyrus
68621675A3
€ 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG