Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

stattys Folien-Haftnotizen PP XS orange 5x3,7cm 95 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
stattys Folien-Haftnotizen PP XS orange 5x3,7cm 95 Blatt
stattys Folien-Haftnotizen PP XS orange 5x3,7cm 95 Blatt
Artikel-Nr.:
     200-SAYSWS00295E2
Hersteller:
     stattys
Herst.-Nr.:
     SWS00295E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Aus spezialbeschichtetem recycelbarem Polypropylen (PP), glatte weiße Rückseite, extrem dünn und leicht, selbsthaftend durch elektrostatatische Aufladung auf nahezu allen glatten Oberflächen, verschiebbar und wiederablösbar. Beschreibbar mit Permanentmarker, Kugelscheiber, Bleistift und Boardmarker (Rückseite).| XS| B x H: 50 x 37 mm| Farbe: orange| Blattzahl: 95 Blatt


Haftnotiz Notes, XS, 50 x 37 mm, orange, 95 Blatt
  • Folien-Haftnotizen PP XS
  • orange
  • 5x3,7cm
  • 95 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotizen 50 x 37 mm, Block, Note, sticky note, Schreibblock, Notizzettel, Haft-Notiz, Haft-Notizen, Blöcke, Blocks, Bloecke, Notes, sticky notes, sticky-note, stickynote, sticky-notes, stickynotes, Haftnotiz-Block, Haftnotiz-Blöcke, Haftnotizblöcke, Haftnotiz-Bloecke, Haftnotizbloecke, Schreib-Block, Schreib-Blöcke, Schreibblöcke, Schreib-Blocks, Schreibblocks, Schreib-Bloecke, Schreibbloecke, Notiz-Zettel, Folie, Foliennotiz, Folien, Folien-Notiz, Folien-Notizen, Foliennotizen, orange, 50 x 37 mm, 95 Blatt, 2307100, SAYSWS00295E2, SAY381SWS00295E2
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 200
€ 6,95*
ab € 32,469*
€ 36,262*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,262*
€ 43,15178
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,469*
€ 38,63811
pro Paket
1 Paket enthält 5 Blöcke (ab € 6,4938* pro Block)
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 2,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
stattys
381-WS307
ab € 45,40*
Ähnlich
stattys
381-WS305
ab € 45,42*
Ähnlich
stattys
381S10895E8
ab € 51,6616*
Ähnlich
stattys
381S10395E3
ab € 51,7716*
Ähnlich
stattys
381S10195E1
ab € 51,4516*
Ähnlich
stattys
381S10495E4
ab € 51,7716*
Ähnlich
stattys
381S10295E2
ab € 51,5616*
Ähnlich
stattys
SWS00395E3
ab € 32,499*
Ähnlich
stattys
SWS00195E1
ab € 32,559*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.