Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

stattys Folien-Haftnotizen PP XL (A4) weiß 21x29,7cm 50 Blatt


Menge:  Blöcke  
Produktinformationen
stattys Folien-Haftnotizen PP XL (A4) weiß 21x29,7cm 50 Blatt
stattys Folien-Haftnotizen PP XL (A4) weiß 21x29,7cm 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     200-SAY381WS305
Hersteller:
     stattys
Herst.-Nr.:
     381WS305
EAN/GTIN:
     4260381080206
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Aus spezialbeschichtetem recycelbarem Polypropylen (PP), glatte weiße Rückseite, extrem dünn und leicht, selbsthaftend durch elektrostatatische Aufladung auf nahezu allen glatten Oberflächen, verschiebbar und wiederablösbar. Beschreibbar mit Permanentmarker, Kugelscheiber, Bleistift und Boardmarker (Rückseite).| XL| Format: A4| B x H: 210 x 297 mm| Farbe: weiß| Blattzahl: 50 Blatt


Haftnotiz Notes, XL, A4, 210 x 297 mm, weiß, 50 Blatt
  • Folien-Haftnotizen PP XL (A4)
  • weiß
  • 21x29,7cm
  • 50 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz, Block, Note, sticky note, Schreibblock, Haft-Notiz, Haft-Notizen, Blöcke, Blocks, Bloecke, Notes, sticky notes, sticky-note, stickynote, sticky-notes, stickynotes, Haftnotiz-Block, Haftnotiz-Blöcke, Haftnotizblöcke, Haftnotiz-Bloecke, Haftnotizbloecke, Schreib-Block, Schreib-Blöcke, Schreibblöcke, Schreib-Blocks, Schreibblocks, Schreib-Bloecke, Schreibbloecke, Notiz-Zettel, Folie, Foliennotiz, Folien, Folien-Notiz, Folien-Notizen, Foliennotizen, A4, weiß, 210 x 297 mm, 50 Blatt, 2383156, SAY381WS305, 4260381080206
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 45,90*
€ 52,67*
Lager 200
5
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 55,10*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Blöcke
€ 55,10*
€ 65,57
pro Block
ab 50 Blöcke
€ 46,77*
€ 55,66
pro Block
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Blöcke
Mindestbestellmenge: 5 Blöcke ( entspricht € 275,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 2,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
stattys
381-WS307
ab € 45,90*
Ähnlich
stattys
381S10895E8
ab € 52,7328*
Ähnlich
stattys
381S10395E3
ab € 52,2728*
Ähnlich
stattys
381S10195E1
ab € 52,7328*
Ähnlich
stattys
381S10495E4
ab € 52,4228*
Ähnlich
stattys
381S10295E2
ab € 52,4228*
Ähnlich
stattys
SWS00395E3
ab € 33,105*
Ähnlich
stattys
SWS00195E1
ab € 33,175*
Ähnlich
stattys
SWS00295E2
ab € 31,715*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.