Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rubbermaid Wandaschenbecher 295x160x472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Wandaschenbecher 295x160x472
Rubbermaid Wandaschenbecher 295x160x472
Artikel-Nr.:
     200-RUB9W3200SSB
Hersteller:
     Rubbermaid
Herst.-Nr.:
     9W3200SSB
EAN/GTIN:
     0086876183450
Suchbegriffe:
selbstlöschender Aschenbecher
selbstlöschender Standascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher

Beschreibung:
Aus Metall und rostfreiem Stahl. Der 360° Ablegebereich ist leicht zugänglich und der geschwungene Verschluss verhindert das Eindringen von Regenwasser in den Behälter. Der Ascher kann fest an der Wand verschraubt werden. Größe: 295 x 472 mm (Ø x H). Gewicht: 5,50 kg.

  • Wandaschenbecher
  • 295x160x472

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,72*
€ 108,02*
Lager 200
Frei Haus
ab € 100,34*
€ 113,20*
€ 4,45*
ab € 136,33*
€ 164,16*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 179,75*
€ 193,27*
€ 3,90*
ab € 190,14*
€ 206,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Standaschenbecher Groundskeeper™ Tuscan, sw
Rubbermaid
9W30SCHWARZ
ab € 85,03*
Ähnlich
Standaschenbecher Groundskeeper™, sw
Rubbermaid
2570-00-BLA
ab € 78,62*
Ähnlich
Standaschenbecher High Capacity, rund, 394x1.054mm, sw
Rubbermaid
9W34-00-Bla
ab € 128,75*
Ähnlich
Standaschenbecher, rund, 394x1.006mm, sw/chr
Rubbermaid
9W31-00-SSB
ab € 98,45*
Ähnlich
Standascher, schwarz
EUROBINS
100071060110
ab € 128,94*
Ähnlich
Standascher, silber
EUROBINS
100071060751
ab € 128,94*
Ähnlich
Standascher GroundsKeeper ™ Außenbereich , beige
RCP
2570-88-BEI
ab € 102,22*
Ähnlich
Wandascher, schwarz
EUROBINS
100071120110
ab € 53,52*
Ähnlich
Wandascher, silber
EUROBINS
100071120751
ab € 53,52*
Ähnlich
Produktbild
Hailo
0908-201
ab € 43,71*
Ähnlich
Produktbild
Hailo
0908-001
ab € 40,10*
Ähnlich
Produktbild
Hailo
0908-301
ab € 40,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG