Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ratioform Versandhülse mit Blitzboden braun 105x105x705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratioform Versandhülse mit Blitzboden braun 105x105x705
Ratioform Versandhülse mit Blitzboden braun 105x105x705
Artikel-Nr.:
     200-RTIHP5
Hersteller:
     Ratioform
Herst.-Nr.:
     HP5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Falthülse

Beschreibung:
Ideal für alle langen Versandgüter, Pläne, Poster, Karten etc. Auch zum Archivieren geeignet. Flache, platzsparende Anlieferung, schnelles Aufrichten durch Blitzboden. Endgültiger Verschluss durch Verkleben mit Packband.• Material: Wellpappe• Verschluß: mit Klappen• innen: 105 x 105 mm• Nutzlänge: 705 mm• Farbe: braun

  • Versandhülse mit Blitzboden
  • braun
  • 105x105x705

Achtung! Auf Kundenwunsch individuell gefertigter oder bestellter Artikel! Verkauf nur an gewerblichen Endverbraucher. Lieferzeit kann abweichen. Generell keine Rücknahme, kein Umtausch!

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,05*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ratioform Versandhülsen quadratisch f.B0 braun 105x105x1000 Blitzbod
Ratioform
HP7
€ 4,49*
Ähnlich
Smartbox Pro Versandhülsen SBP PLAN-BOX 50 weiß 500x75x75 20 St
Smartbox Pro
222114020
ab € 12,05*
Ähnlich
Smartbox Pro Versandhülsen SBP PLAN-BOX 75 weiß 750x75x75 20 St
Smartbox Pro
222114120
ab € 14,31*
Ähnlich
Versandhülse PLANBOX, Wellpap., i: 75x75mm, Nutzlänge: 1.100mm
Smartbox Pro
222 114 220
ab € 1,09*
Ähnlich
Versandt., für: 1CD, Kart., sk, weiß
Dinkhauser
CP 40.06
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG