|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-RSO931300 Herst.-Nr.: 931300 EAN/GTIN: 4024591004076 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Mit stumpfen Ankernoppen für sichere Haftung. Stuhlrollenfest nach DIN 68.131, für Fußbodenheizung geeignet, hohe Kratzfestigkeit, hoch belastbar und verschleißfest, trittschall- und geräuschdämmend. Schwer entflammbar, recyclingfähig, vinylfrei, geruchsneutral und ausgasungsfrei. Für Allergiker geeignet.• Eignung: für Teppichböden• Material: Makrolon®• Antistatikschutz: antistatisch• Form: rechteckig• B x H: 120 x 130 cm• Stärke: 2,5 mm• Farbe: farblos• Transparenz: transparent - Bodenschutzmatte Transstat
- transp.
- 120x130cm
- Teppich
Umweltzertifikat(e) des Produkts: - EcoEasy Label
- blauer Engel
Achtung! Auf Kundenwunsch individuell gefertigter oder bestellter Artikel! Verkauf nur an gewerblichen Endverbraucher. Lieferzeit kann abweichen. Generell keine Rücknahme, kein Umtausch! Produkt-Abbildung kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: BSM antistatisch, BSM Haftschicht, BSM Hartböden, BSM Polycarbonat, BSM Teppichböden, Bürostuhlunterlage, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, ESD Matte, Schutzmatte, bodenschutzmatte 120x130cm, antistatikmatte transparent, bodenschutzmatte rechteckig, Bodenschutzmatte, Bodenmatte, Antistatikmatte, Bodens |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,45* | ab € 108,41* | € 131,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 141,30* | € 161,03* |  |  |  | | |  | |  |  | € 0,38* | ab € 164,64* | € 180,73* |  |  |  | Lager 200 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 173,02* | € 189,17* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 179,93* | € 196,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 200 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 200 |  | Versand: Lager 200 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 50,00* | € 4,95* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|