Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter CrossCut4x34mm grau 38x25x47cm 7-8 Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen von B2B-Discount
Aktenvernichter CrossCut4x34mm grau 38x25x47cm 7-8 Bl
Artikel-Nr.:  200-REXV125
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  V125
EAN:  5028252125567

Beschreibung/Details:

Persönlicher Home-/Office-Aktenvernichter mit Sicherheitsschaltung am Behälter, 220 mm Arbeitsbreite. Einschuböffnung, Start-/Stop-Automatik, Rückwärtsbetrieb. Robuster 35 l Auffangbehälter, leistungsstarker, leiser Motor.Sicherheitsstufen (Sicherh.) nach DIN 32757-1:1: für allgemeines Schriftgut Streifenschnitt 10,5 mm Partikelschnitt 10,5 x 40 - 80 mm2: für interne Unterlagen Streifenschnitt 3,9, 5,8 mm Partikelschnitt 7,5 x 40 - 80 mm3: für vertrauliches Schriftgut Streifenschnitt 1,9 mm Partikelschnitt 3,9 x 30 - 50 mm4: für geheimzuhaltende Dokumente Partikelschnitt 1,9 x 15 mm5: für extrem hohe Sicherheitsanforderungen Partikelschnitt 0,78 x 11 mm6: für besondere Anwenderkreise• Schnittart: Partikelschnitt • Schnittbreite/Partikelgröße: 4 x 34 mm • für: Papier • Abfallauffang: Dauerauffangbehälter • B x T x H: 420 x 320 x 480 mm • Schnittleistung: 7 - 8 Blatt

Merkmale:

  • Aktenvernichter CrossCut4x34mm
  • grau
  • 38x25x47cm
  • 7-8 Bl

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Bürotechnik (Drucker, Kopierer, Rechner, Kabel) > Aktenvernichter und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Shredder, Büroaktenvernic
Angebote (13)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
2 Tage
Frei Haus
€ 102,41*
1 Tag
Frei Haus
€ 103,23*
1 Tag
€ 4,95*
€ 103,55*
6 Tage
€ 6,00*
€ 105,28*
1 Tag
€ 4,16*
€ 108,40*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 18 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Rexel
2101809
€ 94,77*
€ 112,78
Ähnlich
Acco
2101941EU
€ 46,39*
€ 55,20
Ähnlich
Acco
2101944EU
€ 61,31*
€ 72,96
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 61,91*
€ 73,67
Ähnlich
Rexel
2101338
€ 118,27*
€ 140,74
Ähnlich
HSM
1105121
€ 188,21*
€ 223,97
Ähnlich
HSM
1103121
€ 147,26*
€ 175,24
Ähnlich
HSM
1104121
€ 147,26*
€ 175,24
Ähnlich
HSM
1590141
€ 41,78*
€ 49,72
Ähnlich
HSM
1190141
€ 99,65*
€ 118,58
Ähnlich
Ideal
4002CC4
€ 1.234,81*
€ 1.469,42
Ähnlich
Rexel
CC175
€ 82,77*
€ 98,50
Ähnlich
Dahle
30222
€ 396,26*
€ 471,55
Ähnlich
Dahle
30214
€ 396,26*
€ 471,55
Ähnlich
HSM
1080121
€ 69,21*
€ 82,36
Ähnlich
Fellowes
3245301
€ 173,81*
€ 206,83
Ähnlich
Fellowes
3246201
€ 261,79*
€ 311,53
Ähnlich
Fellowes
3250072
€ 45,73*
€ 54,42
Ähnlich
Fellowes
3240072
€ 59,26*
€ 70,52
Ähnlich
Fellowes
3205201
€ 90,20*
€ 107,34
Ähnlich
Acco
1901048
€ 2,18*
€ 2,59
Ähnlich
Acco
1901050
€ 3,49*
€ 4,15
Ähnlich
Acco
1901108
€ 3,74*
€ 4,45
Ähnlich
Acco
1901106
€ 3,74*
€ 4,45
Ähnlich
Acco
1901107
€ 3,74*
€ 4,45
Ähnlich
Acco
1901105
€ 3,74*
€ 4,45
Ähnlich
Acco
1901117
€ 6,05*
€ 7,20
Ähnlich
Acco
1901118
€ 8,38*
€ 9,97
Ähnlich
Acco
1901035
€ 337,72*
€ 401,89
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 746,89*
€ 888,80
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 863,69*
€ 1.027,79
Ähnlich
Rexel
2101515
€ 1.103,86*
€ 1.313,59
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.391,21*
€ 1.655,54
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.694,21*
€ 2.016,11
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 29,05*
€ 34,57
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 45,48*
€ 54,12
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 348,54*
€ 414,76
Ähnlich
Rexel
2101806
€ 409,53*
€ 487,34
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 409,53*
€ 487,34
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 484,22*
€ 576,22
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 247,71*
€ 294,77
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 247,71*
€ 294,77
Ähnlich
Rexel
2101803
€ 304,97*
€ 362,91
Ähnlich
Rexel
2101072
€ 179,16*
€ 213,20
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 249,47*
€ 296,87
Ähnlich
Rexel
2101996EU
€ 245,11*
€ 291,68
Ähnlich
Rexel
2101997EU
€ 281,56*
€ 335,06
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 76,45*
€ 90,98
Ähnlich
Rexel
2100881
€ 80,18*
€ 95,41
Ähnlich
Rexel
2101826
€ 59,57*
€ 70,89
Ähnlich
Rexel
2101340
€ 123,93*
€ 147,48
Ähnlich
Acco
2100794
€ 45,72*
€ 54,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG