Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter RSX1530 4x45mm sw/gr 30 L, 15 Bl CrossCut


Menge:  Stück  
Produktinformationen von B2B-Discount
Aktenvernichter RSX1530 4x45mm sw/gr 30 L, 15 Bl CrossCut
Artikel-Nr.:  200-REXRSX1530
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  RSX1530
EAN:  5028252198394

Beschreibung/Details:

Partikelschnitt, 4 x 45 mm, Sicherheitsstufe: 3. Schnittleistung: ca. 15 Blatt. Mit Mercury-Technologie: vermeidet aktiv Papierstaus. Sensoren erkennen vor dem Betrieb falls zuviel Papier eingelegt wurde und das Gerät startet nicht mit dem Vorgang. Interaktives Bedienungsdisplay, beleuchtete Papierzufuhr. Auffangvolumen: 30 Liter. Vernichtet CDs, Kreditkarten und Heftklammern. Besonders leiser Betrieb. Motorleistung: 690 Watt. Eingabebreite: 240 mm. Größe (B x T x H): 535 x 270 x 584 mm, Gewicht: 21 kg. Farbe: anthrazit/silber.Sicherheitsstufen (Sicherh.) nach DIN 32757-1:1: für allgemeines Schriftgut Streifenschnitt 10,5 mm Partikelschnitt 10,5 x 40 - 80 mm2: für interne Unterlagen Streifenschnitt 3,9, 5,8 mm Partikelschnitt 7,5 x 40 - 80 mm3: für vertrauliches Schriftgut Streifenschnitt 1,9 mm Partikelschnitt 3,9 x 30 - 50 mm4: für geheimzuhaltende Dokumente Partikelschnitt 1,9 x 15 mm5: für extrem hohe Sicherheitsanforderungen Partikelschnitt 0,78 x 11 mm6: für besondere Anwenderkreise• Modell: RSX1530 • Schnittart: Partikelschnitt • Schnittbreite/Partikelgröße: 4 x 45 mm • Sicherheitsstufe: 3 • für: Papier/CDs/Kreditkarten • Abfallauffang: Dauerauffangbehälter • B x T x H: 535 x 270 x 584 mm • Schnittleistung: 15 Blatt • Farbe: anthrazit/silber

Merkmale:

  • Aktenvernichter RSX1530 4x45mm
  • sw/gr
  • 30 L, 15 Bl
  • CrossCut

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Bürotechnik (Drucker, Kopierer, Rechner, Kabel) > Aktenvernichter und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Shredder
Angebote (15)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
2 Tage
Frei Haus
€ 270,68*
5 Tage
€ 6,00*
€ 279,31*
12 Tage
Frei Haus
€ 282,08*
1 Tag
Frei Haus
€ 284,38*
1 Tag
Frei Haus
€ 294,12*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,68*
€ 322,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Acco
2101809
€ 90,80*
€ 108,05
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 347,75*
€ 413,82
Ähnlich
Rexel
2101806
€ 412,26*
€ 490,59
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 411,40*
€ 489,57
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 477,71*
€ 568,47
Ähnlich
Acco
2101996EU
€ 235,93*
€ 280,76
Ähnlich
Rexel
2101941EU
€ 48,21*
€ 57,37
Ähnlich
Rexel
2101944EU
€ 59,07*
€ 70,29
Ähnlich
HSM
1277141
€ 953,01*
€ 1.134,08
Ähnlich
HSM
1278141
€ 909,16*
€ 1.081,90
Ähnlich
HSM
1276141
€ 756,12*
€ 899,78
Ähnlich
HSM
1367141
€ 1.264,88*
€ 1.505,21
Ähnlich
HSM
1365141
€ 1.067,17*
€ 1.269,93
Ähnlich
HSM
1368141
€ 1.185,19*
€ 1.410,38
Ähnlich
Rexel
RSX1227
€ 220,73*
€ 262,67
Ähnlich
Fellowes
3419001
€ 220,97*
€ 262,95
Ähnlich
Fellowes
3218401
€ 223,97*
€ 266,52
Ähnlich
Fellowes
3219201
€ 247,08*
€ 294,03
Ähnlich
Fellowes
3229301
€ 271,38*
€ 322,94
Ähnlich
Rexel
SC170
€ 68,97*
€ 82,07
Ähnlich
Ideal
4605CC2
€ 4.779,63*
€ 5.687,76
Ähnlich
Ideal
4605CC4
€ 4.779,63*
€ 5.687,76
Ähnlich
Fellowes
3719001
€ 204,33*
€ 243,15
Ähnlich
Acco
1902238
€ 107,23*
€ 127,60
Ähnlich
Acco
1902243
€ 140,66*
€ 167,39
Ähnlich
Acco
1902234
€ 107,23*
€ 127,60
Ähnlich
Acco
1902239
€ 140,66*
€ 167,39
Ähnlich
Acco
1902237
€ 107,23*
€ 127,60
Ähnlich
Acco
1902242
€ 140,66*
€ 167,39
Ähnlich
Acco
1902236
€ 107,23*
€ 127,60
Ähnlich
Acco
3048201
€ 66,54*
€ 79,18
Ähnlich
Acco
1902241
€ 140,66*
€ 167,39
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 746,89*
€ 888,80
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 863,69*
€ 1.027,79
Ähnlich
Rexel
2101515
€ 1.103,86*
€ 1.313,59
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.391,21*
€ 1.655,54
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.694,21*
€ 2.016,11
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 29,05*
€ 34,57
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 45,48*
€ 54,12
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 101,17*
€ 120,39
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 240,86*
€ 286,62
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 240,86*
€ 286,62
Ähnlich
Rexel
2101072
€ 179,16*
€ 213,20
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 249,47*
€ 296,87
Ähnlich
Rexel
2100881
€ 129,01*
€ 153,52
Ähnlich
Rexel
2100885
€ 156,86*
€ 186,66
Ähnlich
Rexel
2101826
€ 59,57*
€ 70,89
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 64,87*
€ 77,20
Ähnlich
Rexel
2101338
€ 91,88*
€ 109,34
Ähnlich
Rexel
2101340
€ 123,93*
€ 147,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG