Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter RSX1227 4x40mm sw/gr 27L, 12 Bl CrossCut


Menge:  Stück  
Produktinformationen von B2B-Discount
Aktenvernichter RSX1227 4x40mm sw/gr 27L, 12 Bl CrossCut
Artikel-Nr.:  200-REXRSX1227
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  RSX1227
EAN:  5028252251648

Beschreibung/Details:

Partikelschnitt, 4 x 40 mm, Sicherheitsstufe: 3. Maximal 12 Blatt pro Durchgang. Vernichtet Papier/Heft-/Büroklammern/CDs/Kreditkarten. Ausziehbarer Abfallbehälter mit 27 l. Induktions Motor – leiser Betrieb. Mit “Anti-Jam Technology” – vermeidet Papierstaus. Größe: 415 x 330 x 560 mm (B x T x H), Farbe: schwarz/grau.Sicherheitsstufen (Sicherh.) nach DIN 32757-1:1: für allgemeines Schriftgut Streifenschnitt 10,5 mm Partikelschnitt 10,5 x 40 - 80 mm2: für interne Unterlagen Streifenschnitt 3,9, 5,8 mm Partikelschnitt 7,5 x 40 - 80 mm3: für vertrauliches Schriftgut Streifenschnitt 1,9 mm Partikelschnitt 3,9 x 30 - 50 mm4: für geheimzuhaltende Dokumente Partikelschnitt 1,9 x 15 mm5: für extrem hohe Sicherheitsanforderungen Partikelschnitt 0,78 x 11 mm6: für besondere Anwenderkreise• Modell: RSX1227 • Schnittart: Partikelschnitt • Schnittbreite/Partikelgröße: 4 x 40 mm • Sicherheitsstufe: 3 • für: Papier/Heft-/Büroklammern/CDs/Kreditkarten • Abfallauffang: Dauerauffangbehälter • B x T x H: 415 x 330 x 560 mm • Schnittleistung: 12 Blatt • Farbe: schwarz/grau

Merkmale:

  • Aktenvernichter RSX1227 4x40mm
  • sw/gr
  • 27L, 12 Bl
  • CrossCut

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Bürotechnik (Drucker, Kopierer, Rechner, Kabel) > Aktenvernichter und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Shredder, 7350721, HET2101
Angebote (12)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 220,73*
10 Tage
Frei Haus
€ 232,75*
3 Tage
€ 4,50*
€ 260,39*
1 Tag
Frei Haus
€ 264,94*
5 Tage
€ 6,00*
€ 266,45*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Acco
2101809
€ 90,80*
€ 108,05
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 347,75*
€ 413,82
Ähnlich
Rexel
2101806
€ 412,26*
€ 490,59
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 411,40*
€ 489,57
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 477,71*
€ 568,47
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 255,12*
€ 303,59
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 255,12*
€ 303,59
Ähnlich
Acco
2101997EU
€ 271,02*
€ 322,51
Ähnlich
Rexel
2101803
€ 314,83*
€ 374,65
Ähnlich
Fellowes
3419001
€ 220,97*
€ 262,95
Ähnlich
Fellowes
3218401
€ 223,97*
€ 266,52
Ähnlich
Fellowes
3219201
€ 247,08*
€ 294,03
Ähnlich
Fellowes
3229301
€ 271,38*
€ 322,94
Ähnlich
Rexel
SC170
€ 68,97*
€ 82,07
Ähnlich
Ideal
4605CC2
€ 4.779,63*
€ 5.687,76
Ähnlich
Ideal
4605CC4
€ 4.779,63*
€ 5.687,76
Ähnlich
Acco
2101323E
€ 2,63*
€ 3,13
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 746,89*
€ 888,80
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 863,69*
€ 1.027,79
Ähnlich
Rexel
2101515
€ 1.103,86*
€ 1.313,59
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.391,21*
€ 1.655,54
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.694,21*
€ 2.016,11
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 29,05*
€ 34,57
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 45,48*
€ 54,12
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 101,17*
€ 120,39
Ähnlich
Rexel
2101996EU
€ 231,75*
€ 275,78
Ähnlich
Rexel
2101072
€ 179,16*
€ 213,20
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 249,47*
€ 296,87
Ähnlich
Acco
2101944EU
€ 59,83*
€ 71,20
Ähnlich
Acco
2101941EU
€ 42,42*
€ 50,48
Ähnlich
Rexel
2100881
€ 129,01*
€ 153,52
Ähnlich
Rexel
2100885
€ 156,86*
€ 186,66
Ähnlich
Rexel
2101826
€ 59,57*
€ 70,89
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 64,87*
€ 77,20
Ähnlich
Rexel
2101338
€ 91,88*
€ 109,34
Ähnlich
Rexel
2101340
€ 123,93*
€ 147,48
Ähnlich
Acco
17434BK
€ 11,10*
€ 13,21
Ähnlich
Acco
17429BK
€ 4,41*
€ 5,25
Ähnlich
Acco
17430BU
€ 6,25*
€ 7,44
Ähnlich
Acco
17430BK
€ 5,80*
€ 6,90
Ähnlich
Acco
17427BU
€ 4,54*
€ 5,40
Ähnlich
Acco
17427BK
€ 4,54*
€ 5,40
Ähnlich
Acco
17428BK
€ 6,47*
€ 7,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG