Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter CC175 4x40mm schwarz 22 L, 9 Bl CrossCut


Menge:  Stück  
Produktinformationen von B2B-Discount
Aktenvernichter CC175 4x40mm schwarz 22 L, 9 Bl CrossCut
Artikel-Nr.:  200-REXCC175
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  CC175
EAN:  5028252220651

Beschreibung/Details:

Partikelschnitt, 4 x 40 mm, Sicherheitsstufe: 3. Schnittleistung: 9 Blatt. Langlebiges Metall-Schneidwerk, geeignet auch für Heft-, Büroklammern und Kreditkarten. Schnelle Befestigung des Abfallbeutels. Niedriger Geräuschpegel: 68 db. Sichtfenster zeigt an, wenn der Abfallbehälter voll ist. Volumen Abfallbehälter: 22 Liter. Überhitzungsschutz. Indikatorlämpchen. Maximale Arbeitsbreite: 220 mm. Größe (B x T x H): 382 x 258 x 502 mm, Gewicht: 5,5 kg.Sicherheitsstufen (Sicherh.) nach DIN 32757-1:1: für allgemeines Schriftgut Streifenschnitt 10,5 mm Partikelschnitt 10,5 x 40 - 80 mm2: für interne Unterlagen Streifenschnitt 3,9, 5,8 mm Partikelschnitt 7,5 x 40 - 80 mm3: für vertrauliches Schriftgut Streifenschnitt 1,9 mm Partikelschnitt 3,9 x 30 - 50 mm4: für geheimzuhaltende Dokumente Partikelschnitt 1,9 x 15 mm5: für extrem hohe Sicherheitsanforderungen Partikelschnitt 0,78 x 11 mm6: für besondere Anwenderkreise• Modell: SC 175 • Schnittart: Partikelschnitt • Schnittbreite/Partikelgröße: 4 x 40 mm • Sicherheitsstufe: 3 • für: Papier/Heft-/Büroklammern/Kreditkarten • Abfallauffang: auswechselbare Plastiksäcke • B x T x H: 382 x 258 x 502 mm • Schnittleistung: 9 Blatt • Farbe: anthrazit

Merkmale:

  • Aktenvernichter CC175 4x40mm
  • schwarz
  • 22 L, 9 Bl
  • CrossCut

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Bürotechnik (Drucker, Kopierer, Rechner, Kabel) > Aktenvernichter und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Shredder, REXCC175
Angebote (13)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 4,50*
€ 24,94*
1 Tag
€ 6,00*
€ 67,20*
1 Tag
€ 4,95*
€ 69,74*
6 Tage
€ 6,00*
€ 81,92*
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 82,77*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Rexel
2101941EU
€ 48,21*
€ 57,37
Ähnlich
Rexel
2101944EU
€ 59,07*
€ 70,29
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 712,60*
€ 847,99
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 824,12*
€ 980,70
Ähnlich
Rexel
2101515
€ 1.053,30*
€ 1.253,43
Ähnlich
Rexel
2101072
€ 170,94*
€ 203,42
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 238,05*
€ 283,28
Ähnlich
Rexel
2100881
€ 138,29*
€ 164,57
Ähnlich
HSM
1568161
€ 1.865,73*
€ 2.220,22
Ähnlich
HSM
1565161
€ 1.726,44*
€ 2.054,46
Ähnlich
HSM
1566161
€ 1.726,44*
€ 2.054,46
Ähnlich
Fellowes
38222-72
€ 432,89*
€ 515,14
Ähnlich
Fellowes
38221-72
€ 409,57*
€ 487,39
Ähnlich
Fellowes
38225-72
€ 471,82*
€ 561,47
Ähnlich
Fellowes
38321-72
€ 560,77*
€ 667,32
Ähnlich
Fellowes
38320-72
€ 560,77*
€ 667,32
Ähnlich
Fellowes
38325-72
€ 624,97*
€ 743,71
Ähnlich
Ideal
4002CC4
€ 1.234,81*
€ 1.469,42
Ähnlich
Rexel
2101832EU
€ 88,93*
€ 105,83
Ähnlich
Rexel
V125
€ 102,41*
€ 121,87
Ähnlich
Dahle
30222
€ 396,26*
€ 471,55
Ähnlich
Dahle
30214
€ 396,26*
€ 471,55
Ähnlich
Fellowes
3245301
€ 173,81*
€ 206,83
Ähnlich
Fellowes
3246201
€ 261,79*
€ 311,53
Ähnlich
Fellowes
3250072
€ 45,73*
€ 54,42
Ähnlich
Fellowes
3240072
€ 59,26*
€ 70,52
Ähnlich
Fellowes
3205201
€ 90,20*
€ 107,34
Ähnlich
Fellowes
32165-01
€ 140,88*
€ 167,65
Ähnlich
Fellowes
32176-01
€ 197,73*
€ 235,30
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.391,21*
€ 1.655,54
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.694,21*
€ 2.016,11
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 29,05*
€ 34,57
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 45,48*
€ 54,12
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 348,54*
€ 414,76
Ähnlich
Rexel
2101806
€ 409,53*
€ 487,34
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 409,53*
€ 487,34
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 484,22*
€ 576,22
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 247,71*
€ 294,77
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 247,71*
€ 294,77
Ähnlich
Rexel
2101803
€ 304,97*
€ 362,91
Ähnlich
Acco
2101809
€ 87,42*
€ 104,03
Ähnlich
Rexel
2101996EU
€ 245,11*
€ 291,68
Ähnlich
Rexel
2101997EU
€ 281,56*
€ 335,06
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 54,45*
€ 64,80
Ähnlich
Acco
2101826
€ 34,23*
€ 40,73
Ähnlich
Acco
2101828
€ 43,22*
€ 51,43
Ähnlich
Rexel
2101338
€ 91,88*
€ 109,34
Ähnlich
Rexel
2101340
€ 123,93*
€ 147,48
Ähnlich
Acco
2101672
€ 1,77*
€ 2,11
Ähnlich
Acco
2101673
€ 1,77*
€ 2,11
Ähnlich
Acco
2101675
€ 1,76*
€ 2,09
Ähnlich
Acco
2101731
€ 10,99*
€ 13,08
Ähnlich
Acco
2101730
€ 10,99*
€ 13,08
Ähnlich
Acco
2101733
€ 8,62*
€ 10,26
Ähnlich
Acco
2101732
€ 8,62*
€ 10,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG