Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Papstar Kompostbeutel 60 Liter BioFolie 25my 5 St


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Papstar Kompostbeutel 60 Liter BioFolie 25my 5 St
Papstar Kompostbeutel 60 Liter BioFolie 25my 5 St
Artikel-Nr.:
     200-PPS12473
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12473
EAN/GTIN:
     4002911124734
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel

Beschreibung:
Wasserdicht, hygienisch, reißfest. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen. Kompostiert zu 100 % innerhalb von 90 Tagen. Zum Sammeln von Biomüll.• Material: Biofolie• Stärke: 0,025 mm• Inhalt: 60 l• B x H: 585 x 715 mm• Farbe: weiß

  • Kompostbeutel 60 Liter
  • BioFolie
  • 25my
  • 5 St

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, bio-müllbeutel 60l, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel, Abfallsack, Abfall
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
16
€ 4,95*
€ 2,34*
1
€ 3,75*
ab € 1,99*
€ 2,51*
Lager 200
1
€ 8,95*
ab € 2,13*
€ 2,71*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,71*
€ 3,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Stück (ab € 0,426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abdeckplane 4m x 5m 20m² extra stark
Perfecta
7298.00
ab € 2,67*
Ähnlich
Abfallsäcke 120 Liter blau, 100 Stück, Typ 100
J. & J.
16027
ab € 25,18*
Ähnlich
Abfallsäcke 120 Liter blau, 250 Stück, Typ 60
J. & J.
16030
ab € 28,33*
Ähnlich
Müllbeutel 30 Liter, 50 Stück/Rolle HD
J. & J.
410326
€ 12,60*
Ähnlich
Detailbild - Mülleimerbeutel 70 Ltr.
WBV
410331
ab € 1,19334*
Ähnlich
Müllbeutel, Biofolie, 0,025mm, 10l, 420x440mm, weiß
PAPSTAR
14177
ab € 1,75*
Ähnlich
Müllbeutel, Biofolie, 0,025mm, 18l, 460x520mm, weiß
PAPSTAR
14178
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG