Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-PHILFH9172 Herst.-Nr.: LFH9172 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Einsetzbar ohne Mikrofonständer, einfacher und schneller Aufbau, klarer Sound durch 360°-Aufzeichnung. Erweiterbar durch einfaches Aneinanderstecken. Kabelaufbewahrung an der Unterseite, Kabellänge: verstellbar, maximal 2 m. Größe: 130 x 130 x 18 mm (B x T x H), Gewicht: 108 g. Für PHILIPS Digital Pocket Memo, Conference Recording System 955. Packungsinhalt: Konferenzmikrofon, 3,5 mm auf 2,5 mm-Adapterkabel, 3,5 mm auf 5-pin DIN-Adapterkabel.• Modell: LFH 9172 • Farbe: schwarz/silber Merkmale: - Konferenzmikrofon LFH 9172
- sw/si
- f.Dig Pocket
- Memo
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Diktiergerätezubehör, Diktiergeräte-Zubehoer, Diktie |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 52,00* | € 61,88 | Ähnlich |  | | | € 86,33* | € 102,73 | Ähnlich |  | | | € 50,32* | € 59,88 | Ähnlich | | | | € 60,77* | € 72,32 | Ähnlich | | | Brunnen Baier & Schneider 1064044 | € 49,73* | € 59,18 | Ähnlich |  | | | € 27,20* | € 32,37 | Ähnlich |  | | | € 57,70* | € 68,66 |
|  |  |
|
 |
|
|