Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kopierpapier perfect print 80 weiß A4 80g 500 Bl


Menge:  Pakete  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     200-PAI2228010001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2228010001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier

Beschreibung:
Für den täglichen Gebrauch. Geeignet für Laserdrucker, Faxgeräte, Kopierer und Xerografie.• Format: A4• Grammatur: 80 g/m²• Material: ECF• Farbe: weiß

  • Kopierpapier perfect print 80
  • weiß
  • A4 80g
  • 500 Bl

Achtung! Auf Kundenwunsch individuell gefertigter oder bestellter Artikel! Verkauf nur an gewerblichen Endverbraucher. Lieferzeit kann abweichen. Generell keine Rücknahme, kein Umtausch!

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,03*
  
Preis gilt ab 200 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Pakete
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multifunktionspapier PlanoClassic
Papyrus
88068803
ab € 13,70*
Ähnlich
Multifunktionspapier PlanoDynamic
Papyrus
88027681
ab € 2,96*
Ähnlich
Plano Kopierpapier Plano Dynamic weiß A3 80g 500 Bl
Papyrus
88027688
ab € 9,53*
Ähnlich
Rauch
4002003078
ab € 39,09*
Ähnlich
Rauch
4002003368
ab € 43,03*
Ähnlich
Reprokopierpapier 1811/80, 841mmx175m, 75g/m², ECF, weiß, opak
Rauch
4000002369
ab € 35,72*
Ähnlich
Reprokopierpapier 1811/80, 914mmx175m, 75g/m², ECF, weiß, opak
Rauch
4000002439
ab € 24,25*
Ähnlich
Schneidersöhne Kopierpapier Plano Jet weiß A1 80g 500 Bl
Papyrus
458080A1
ab € 68,59*
Ähnlich
Sihl Kopierpapier opak 80g 2470 weiß 420x594mm 250 Bl
Sihl
2470A2B
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG