Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oxford Spiralblock My Colours kariert sortiert A5 90g 90 Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Spiralblock My Colours kariert sortiert A5 90g 90 Bl
Oxford Spiralblock My Colours kariert sortiert A5 90g 90 Bl
Artikel-Nr.:
     200-OXF353002933
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     353002933
EAN/GTIN:
     3020120029337
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock

Beschreibung:
Einband aus transluzenter PP-Folie, flexibel und wasserabweisend. Optik Paper: perforiert, tintenfest, seidenglatt. Weiße Doppelspirale, Variabel einlegbares Lesezeichenlineal mit Motiv.| Lineatur: kariert| Format: A5| Grammatur: 90 g/m²| Material: holzfrei| Farbe: weiß| Einbandfarbe: sortiert| Blattzahl: 90 Blatt

  • Spiralblock My Colours kariert
  • sortiert
  • A5 90g
  • 90 Bl

Umweltzertifikat(e) des Produkts:

  • Easy on the planet
  • EU Umweltblume
  • Easy Tree

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,17*
Lager 200
€ 6,95*
ab € 3,92*
€ 5,34*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 2,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100101864
ab € 4,26*
Ähnlich
Oxford
100104241
ab € 4,28*
Ähnlich
Oxford
100104780
ab € 3,17146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.