Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Oxford Spiral Buch A4 liniert sortiert A4 90 Blatt 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Oxford Spiral Buch A4 liniert sortiert A4 90 Blatt 5 Stück
Oxford Spiral Buch A4 liniert sortiert A4 90 Blatt 5 Stück
Artikel-Nr.:
     200-OXF100101918PG
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100101918PG
EAN/GTIN:
     3020120366395
Suchbegriffe:
College Block
College-Block liniert
Collegeblock
Collegeblock Lineatur 21

Flexibler Deckel aus Polypropylen (PP) mit Metalliceffekt. Schwarze WIRE-O Bindung. Variabel einlegbares Lesezeichenlineal. Seiten unperforiert. Einband: farbig sortiert.| Lineatur: liniert 7 mm| Lochung: ungelocht| Format: A4| Grammatur: 90 g/m²| Material: Optik Paper| Farbe: weiß| Blattzahl: 90 Blatt


Spiralbuch OFFICE, lin.7mm, A4, Opt.Pap., weiß, Einband: sort., 90Bl.
  • Oxford Spiral Buch A4 liniert
  • sortiert
  • A4 90 Bl
  • 5 St
Weitere Suchbegriffe: Collegeblock liniert, Collegeblöcke, Kollege-Block liniert, Kollegeblock, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Kollegeblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralblock, Spiralblock Lineatur 21, Spiralblöcke, oxford college block liniert a4, oxford collegeblock liniert, college block a4, Block, Notizblock, College-Block, College-Blöcke, College-Blocks, Collegeblocks, College-Bloecke, Collegebloecke, Kolleg-Block, Kollegblock, Kolleg-Blöcke, Kollegblöcke, Kolleg-Blocks, Kollegblocks, Kolleg-Bloecke, Kollegbloecke, Spiral-Block, Spiral-Blöcke, Spiral-Blocks, Spiralblocks, Spiral-Bloecke, Spiralbloecke, Blöcke, Blocks, Bloecke, Schreib-Block, Schreib-Blöcke, Schreib-Blocks, Schreibblocks, Schreib-Bloecke, Schreibbloecke, Notiz-Block, Notiz-Blöcke, Notizblöcke, Notiz-Blocks, Notizblocks, Notiz-Bloecke, Notizbloecke, Notizbuch, OFFICE BOOK, Spiralbuch, Notiz-Buch, Notiz-Bücher, Notizbücher, Notiz-Buecher, Notizbuecher, OFFICE, OFFICE-BOOK, OFFICEBOOK, Spiral-Buch, Spiral-Bücher, Spiralbücher, Spiral-Buecher, Spiralbuecher, A4, liniert 7 mm, Optik Paper, sortiert, ungelocht, weiß, 90 Blatt, 90 g/m², OXF100101918PG, OXF353002407PG, PRS831900, 1377369, 3020120366395
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 200
€ 6,95*
ab € 38,96*
€ 43,87*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,87*
€ 52,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,96*
€ 46,36
pro Paket
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 2,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
400047653
ab € 5,88*
Ähnlich
Oxford
100101864
ab € 4,81*
Ähnlich
Oxford
100102483
ab € 3,26*
Ähnlich
Oxford
100104241
ab € 4,83*
Ähnlich
ELBA
400047654
ab € 5,88*
Ähnlich
Oxford
353 002 935
ab € 3,89*
Ähnlich
Oxford
100101300PG
ab € 24,35*
Ähnlich
Oxford
100101421PG
ab € 38,85*
Ähnlich
Oxford
100104341PG
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.