Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-NOVB543 Herst.-Nr.: B543 EAN: 4009729005781 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Mit extra langer Einlegetiefe, großem Heftvermögen und Wendematritze. Magazinführung aus Metall und doppelter Klammernführung, heftet bis zu 25 cm tief und kann damit für die Heftung von DIN-A-4 Broschüren genutzt werden. Heftkapazität: bis zu 170 Blatt.• Handhabung: mechanisch • Lademechanik: Springfachlademechanik • Einlegetiefe: 250 mm • Farbe: grau/schwarz Merkmale: - Blockhefter 25cm Einlegetiefe
- f.23erKlamm.
- Metall
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 69,88* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 80,15* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 81,20* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 83,00* |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 83,04* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 81,62* | € 97,13 | Ähnlich | | | | € 69,52* | € 82,73 | Ähnlich |  | | | € 96,60* | € 114,95 | Ähnlich | | | | € 94,10* | € 111,98 | Ähnlich | | | | € 44,18* | € 52,57 | Ähnlich | | | | € 23,15* | € 27,55 | Ähnlich | | | | € 34,64* | € 41,22 | Ähnlich | | | | € 79,82* | € 94,99 | Ähnlich | | | | € 13,26* | € 15,78 | Ähnlich |  | | | € 37,13* | € 44,18 | Ähnlich |  | | | € 2,58* | € 3,07 | Ähnlich | | | | € 34,60* | € 41,17 | Ähnlich | | | | € 46,05* | € 54,80 | Ähnlich | | | | € 74,80* | € 89,01 | Ähnlich | | | | € 21,98* | € 26,16 | Ähnlich | | | | € 64,80* | € 77,11 | Ähnlich | | | | € 80,15* | € 95,38 | Ähnlich | | | | € 13,68* | € 16,28 | Ähnlich | | | | € 8,11* | € 9,65 | Ähnlich | | | | € 8,11* | € 9,65 | Ähnlich | | | | € 8,11* | € 9,65 | Ähnlich | | | | € 8,11* | € 9,65 | Ähnlich | | | | € 19,71* | € 23,45 | Ähnlich | | | | € 19,71* | € 23,45 | Ähnlich | | | | € 19,71* | € 23,45 | Ähnlich |  | | | € 15,75* | € 18,74 |
|  |  |
|
 |
|
|