Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-NOVB523 Herst.-Nr.: B523 EAN: 4009729005798 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Magazinführung aus Metall und doppelte Klammerführung. Mit Wendematrize: einfaches Wechseln zwischen Parallel-System (Standardheftung) und Bypass-System. Mit NOVUS Antiblockiersystem. Springfachlademechanik. Für 100 Heftklammern 23/8 - 23/20 SUPER. Fassungsvermögen: 20 - 170 Blatt. Einlegetiefe: 110 mm. Gewicht: ca. 1.900 g. Farbe: lichtgrau/schwarz.• Lademechanik: Springfachlademechanik • für: 23/8 - 23/20 SUPER • Einlegetiefe: 110 mm • Heftkapazität: 170 Blatt • Farbe: lichtgrau/schwarz Merkmale: - Blockhefter 11cm Einlegetiefe
- f.23erKlamm.
- Metall
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (13) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 55,78* |  |  |  | B2B-Discount | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 4,50* | € 62,28* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 64,80* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 67,54* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 68,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|