Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-NIP118723201 Herst.-Nr.: 118723201 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Flexibel und anschmiegsam (ca. 28 g/m²). Schützt und polstert Gläser, Porzellan und Keramik. Ideal als Zwischenlage und zum Ausstopfen von kratzempfindlichen Oberflächen. Hergestellt aus 100 % Recyclingmaterial.• Grammatur: 28 g/m² • B x H: 50 x 75 cm • Farbe: natur Merkmale: - Packseide 1,25 kg 100% recyc.
- grau
- 0,5x0,75m
Abb. kann abweichen.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Seidenpackpapier, Packpapier, Pack-Papier, Pack-Papiere, Packpapiere, Pa |
|  |  |
|
 |  | Angebote (13) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket | € 7,50* | € 3,52* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 7,50* |
€ 3,86* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,50* |
€ 3,91* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 7,50* |
€ 3,93* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 4,50* |
€ 3,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|