Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Prof Reinigungstücher grün Küche


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Prof Reinigungstücher grün Küche
Artikel-Nr.:   200-MMMKPW2G
Hersteller:   3M
Herst.-Nr.:   KPW2G
EAN:   k.A.

Beschreibung/Details:

Professionelle Mikrofasern zur optimalen feuchten und nassen Reinigung. Gute Wasser- und Schmutzaufnahme. Mit Anwendungspiktogrammen und Farbkodierung auf dem Tuch. Diese erleichtern die Einhaltung der LMHV/HACCP Richtlinie. Waschbar bis 60°.• Material: Mikrofaser • Waschbarkeit: Maschinenwäsche 60° C • B x H: 40 x 30 cm

Merkmale:

  • Prof Reinigungstücher
  • grün
  • Küche

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Sonstiges Computerzubehör und Reinigungsmittel > Reinigungsmittel
Weitere Suchbegriffe: Haushaltstuch, Haushalts-Tuch, Hausha
Angebote (2)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 2 Tage € 7,50* € 6,03*
Corporate_Express 2 Tage € 4,50* € 6,67*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  6,03* €  7,18 pro Paket
ab 15 Pakete €  6,02* €  7,16 pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Prof Reinigungstücher blau SchTisch
3M
GPW2B
€ 6,03* € 7,18
Ähnlich
Prof Reinigungstücher gelb Sanitär
3M
BPW2Y
€ 6,03* € 7,18
Ähnlich
Prof Reinigungstücher rot Toilette
3M
TPW2R
€ 6,03* € 7,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG