Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schutzanzug 4540 Gr.L weiß CE-Kat.III 20 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Schutzanzug 4540 Gr.L weiß CE-Kat.III 20 St
Artikel-Nr.:  200-MMM4540L
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  4540L
EAN:  4046719068920

Beschreibung/Details:

Schützt vor Stäuben (inkl. radioaktiver Partikel) und flüssigen Chemikalienspritzern (CE Kategorie III, Schutztyp 5/6). Das mikroporös beschichtete Material sorgt für Robustheit und Fusselfreiheit. Rückenteil aus atmungsaktivem Material für verbesserte Luftzirkulation. Antistatische Eigenschaften (innen und außen) für erhöhten Schutz in kritischen Arbeitsbereichen, Zwei-Wegereißverschluss, wiederverschließbare Reißverschlussabdeckung, Strickbündchen, elastische Einsätze für Hüfte und Knöchel. Einsatzgebiete: Farbsprühen (lösungsmittelhaltig und wasserbasierend), Oberflächenbearbeitung, leichter Umgang mit Chemikalien / Reinigungsarbeiten, pharmazeutische Produktion und Verarbeitung von Harzen.• Verwendbarkeit: Einweg • Verschluß: Reißverschluss • Schutzklasse: Kategorie 3 Typ 6 / 5 • Farbe: weiß

Merkmale:

  • Schutzanzug 4540 Gr.L
  • weiß
  • CE-Kat.III
  • 20 St

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Sonstige Büroprodukte (Hygiene, Sanitär, Food) > Schutzkleidung
Weitere Suchbegriffe: Schutzanzüge, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Schutzkleidung, Schutz-Anzug, Schutz-Anz
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_com 3 Tage pro Stück € 6,00* € 6,38*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 6,55*
Rochaden 1 Tag pro Stück € 5,50* € 7,62*
BueroXtra 2 Tage pro Stück € 4,50* € 8,03*
B2B-Discount 14 Tage pro Paket Frei Haus € 143,03*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  143,03* €  170,21 pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich 3M Austauschstöpsel für Bügel-Gehörschützer 1310, orange (1311)
3M
1311
€ 1,45* € 1,73
Ähnlich 3M Bügel-Gehörschützer 1310, Bügel: blau, Stöpsel: orange (1310)
3M
1310
€ 3,92* € 4,66
Ähnlich 3M Einweg-Gehörschutzstöpsel 1100, Schaumstoff, orange (1100)
3M
1100
€ 24,24* € 28,85
Ähnlich 3M Einweg-Gehörschutzstöpsel 1120, Schaumstoff, orange (1120)
3M
1120
€ 27,86* € 33,15
Ähnlich 3M Industriebindevlies MF2001, Multiformat (MF2001)
3M
MF2001
€ 50,31* € 59,87
Ähnlich 3M Mehrweg-Gehörschutzstöpsel 1281 in Aufbewahrungsbox (1281)
3M
1281
€ 1,12* € 1,33
Ähnlich 3M Nachfüllpackung Gehörschutz-Stöpsel Typ 1100 (1100R)
3M
1100R
€ 52,32* € 62,26
Ähnlich
3M Schutzanzug 4530/4530L
3M
4530L
€ 7,97* € 9,48
Ähnlich
3M Schutzanzug 4530/4530M
3M
4530M
€ 7,97* € 9,48
Ähnlich
3M Schutzanzug 4530/4530XL
3M
4530XL
€ 7,97* € 9,48
Ähnlich
3M Schutzanzug 4530/4530XXL
3M
4530XXL
€ 7,97* € 9,48
Ähnlich
3M Schutzanzug 4530/4540L
3M
4540L
€ 8,47* € 10,08
Ähnlich
3M Schutzanzug 4530/4540M
3M
4540M
€ 8,47* € 10,08
Ähnlich
3M Schutzanzug 4530/4540XXL
3M
4540XXL
€ 8,47* € 10,08
Ähnlich
3M Schutzanzug Modell 4540, Schutztyp: 5/6, weiß, Größe: XL (18020537)
3M
4540XLN
€ 6,55* € 7,79
Ähnlich 3M Schutzbrille 2700 - Klassik, Polycarbonat, klar (2700)
3M
2700
€ 3,52* € 4,19
Ähnlich 3M Schutzbrille 2720 - Klassik, Polycarbonat, klar (2720)
3M
2720
€ 6,18* € 7,35
Ähnlich 3M Scotchlite Speichenreflektor, für Speichen von 1,8 - 2 mm (SPEICHEN)
3M
SPEICHEN
€ 17,13* € 20,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG