Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maul Beamertisch m.3-fach Steckdose grau neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maul Beamertisch m.3-fach Steckdose grau neigbar
Maul Beamertisch m.3-fach Steckdose grau neigbar
Artikel-Nr.:
     200-MAU9333082
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9333082
EAN/GTIN:
     4002390042581
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Beamertisch
Beamerwagen
Media-Wagen

Beschreibung:
Stufenlos höhenverstellbar von 75 cm - 120 cm, Platte um + 10° nach vorne neigbar. Größe Tischplatte: 35 x 50 cm (B x T), mit Anschlagkante, Tragkraft ca. 30 kg, mit Seitenplatte für Beamer, Größe 30 x 30 cm, rechts oder links montierbar, Tragkraft ca. 8 kg, kann mittels Magnetfixierung platzsparend nach oben geklappt werden. Abstand der Platten im waagerechten Zustand 39 cm, Teleskopsäule aus stabilem Stahl, Außensäule Ø 6 cm, sichere Klemmung ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmgriff, Fußkreuz Ø 63 cm, aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen, Außensäule und Fuß pulverbeschichtet, Tauchrohr galvanisch verzinkt. Höhenverstellbarkeit von Beamerplatte und Tischplatte immer parallel, Kabel wird nicht überdehnt, sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken. Lieferung inklusive 3-fach Schuko-Steckdose, 230 V, max. 2500 W (GS, VDE) und rotem Kabel (Signalfarbe), Kabellänge 3 m.| höhenverstellbar| Farbe: grau

  • Beamertisch m.3-fach Steckdose
  • grau
  • neigbar

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Besorgungsartikel: Keine Rücknahme, kein Umtausch möglich.

Weitere Suchbegriffe: Multimediawagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, TV-Wagen, beamertisch maul, av-wagen, Fahrtisch, Fahrwagen, Projektorenwagen, Gerätewagen, P
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 219,09*
€ 230,70*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 230,21*
€ 242,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 239,54*
€ 249,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 254,57*
€ 265,56*
Lager 200
pro Stück
Frei Haus
ab € 322,56*
€ 345,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,49*
€ 411,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,56*
€ 383,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 2,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.