Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Maul Schreibplatte Kunststoff schwarz A5 m.Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maul Schreibplatte Kunststoff schwarz A5 m.Klemme
Maul Schreibplatte Kunststoff schwarz A5 m.Klemme
Artikel-Nr.:
     200-MAU2340390
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2340390
EAN/GTIN:
     4002390043045
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Beschreibung:
Flache, vernickelte Bügelklemme, auch zum Aufhängen. Klemmweite ca. 1 cm, Plattenstärke: 0,3 cm.• Material: Kunststoff• Klemme: Klemme kurze Seite• Format: A5• Farbe: schwarz

  • Schreibplatte Kunststoff
  • schwarz
  • A5
  • m.Klemme

Achtung! Auf Kundenwunsch individuell gefertigter oder bestellter Artikel! Verkauf nur an gewerblichen Endverbraucher. Lieferzeit kann abweichen. Generell keine Rücknahme, kein Umtausch!

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
€ 2,20*
€ 6,50*
ab € 2,13*
€ 2,35*
€ 4,45*
ab € 1,98*
€ 2,43*
€ 4,99*
ab € 2,45*
€ 3,06*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 2,52*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE BLOCKKLEMME, dunkelblau
Durable
235007
ab € 2,17*
Ähnlich
Schreibmappe mit Folienüberzug, Klemmer kurze Seite, 235x324 mm, 13 mm, schwarz
Maul
2339590
ab € 2,46*
Ähnlich
Schreibplatte Kunststoff mit hohem Metall-Klemmer, 220 x 350 mm, 33 mm, weiß
Maul
2303102
ab € 7,17*
Ähnlich
Schreibplatte mit Folienüberzug u. 2 Neodym-Magneten, 230x320 mm, 13 mm, schwarz
Maul
2334990
ab € 2,15*
Ähnlich
Kunststoff-Schreibplatte A4, Klemme a.d. kurzen Seite
Styro
1201100
ab € 6,56*
Ähnlich
Kunststoff-Schreibplatte A5
Styro
1201200
ab € 5,93*
Ähnlich
Schreibplatte, PVC, Klemme kurze S., A4, 23x34cm, blau
Veloflex
4814050
ab € 1,84*
Ähnlich
Schreibplatte, PVC, Klemme kurze S., A4, 23x34cm, sw
Veloflex
4814080
ab € 1,84*
Ähnlich
Veloflex Schreibplatte leicht genarbt rot 20 für A4 PVC
Veloflex
48140RO
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG