Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lautsprecher 32mm Portable weiß für iPod/MP3 tragbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Lautsprecher 32mm Portable weiß für iPod/MP3 tragbar
Artikel-Nr.:  200-LOG9702180914
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  9702180914
EAN:  5099206987364

Beschreibung/Details:

Kompakte, tragbare Lautsprecher für iPod® und MP3-Player. Mit Neodym- Antriebsspulen, Schutzgitter aus Metall und Reise-Etui. Halterung, geeignet für alle iPods – auch iPod nano und iPod video –und das MP3-Kabel. Das Kabel des iPod® zum Aufladen und Synchronisieren kann durch die Halterung geführt werden. Netz- oder Batteriebetrieb, bis zu zehn Stunden Batteriebetrieb mit vier Batterien vom Typ AA (nicht im Lieferumfang enthalten). Lieferung mit integriertem Audio-Eingangskabel, Schnellstartanleitung.• Anzahl Boxen: 2 Boxen

Merkmale:

  • Lautsprecher 32mm Portable
  • weiß
  • für iPod/MP3
  • tragbar

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Sonstiges Computerzubehör und Reinigungsmittel > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: mm32 Portable, Portable Speaker, Stereo
Angebote (3)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
14 Tage
€ 4,50*
€ 41,46*
10 Tage
€ 9,00*
€ 42,31*
4 Tage
€ 4,50*
€ 47,99*
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Logitech
9701550914
€ 50,11*
€ 59,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG