Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-LEI8630 Herst.-Nr.: 8630 EAN: 4002432352067 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Zur Unterbringung von Ordner, mit freitragenden, hellgrauen Tablaren, besonders hohe Belastbarkeitvon je 50 kg je Fachboden bei verteilter Last, die Tablare sind im Schlitzraster von 5 cm verstellbar und dadurch sehr flexibel, mit 7 Tablaren für 6 Reihen Ordner, die Angabe bei Fassungsvermögen gilt für Ordner mit 8 cm Rückenbreite, Größe: 103 x 225 x 43 cm. Merkmale: - Grundregal class-o-rama
- grau
- 103x225x43cm
Abb. kann abweichen.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Buero-Moebel, Bueromoebel, Büro-Möbel, Büromöbel, Büro |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 483,36* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 487,84* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 551,39* |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 603,16* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 610,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 479,47* | € 570,57 | Ähnlich | | | | € 505,23* | € 601,22 | Ähnlich | | | | € 536,40* | € 638,32 | Ähnlich | | | | € 487,84* | € 580,53 | Ähnlich | | | | € 454,44* | € 540,78 | Ähnlich |  | | | € 717,25* | € 853,53 | Ähnlich |  | | | € 593,70* | € 706,50 | Ähnlich |  | | | € 531,01* | € 631,90 | Ähnlich |  | | | € 997,48* | € 1.187,00 | Ähnlich |  | | | € 877,38* | € 1.044,08 | Ähnlich |  | | | € 428,99* | € 510,50 | Ähnlich |  | | | € 372,96* | € 443,82 | Ähnlich |  | | | € 323,83* | € 385,36 | Ähnlich |  | | | € 428,99* | € 510,50 |
|  |  |
|
 |
|
|