Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-LEI8608 Herst.-Nr.: 8608 EAN: 4002432351923 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Zur Unterbringung von Stehsammlern und Ordner, mit freitragenden, hellgrauen Tablaren, besonders hohe Belastbarkeitvon je 50 kg je Fachboden bei verteilter Last, die Tablare sind im Schlitzraster von 5 cm verstellbar und dadurch sehr flexibel, mit 5 Tablaren für 4 Reihen Stehsammler oder 3 Reihen Ordner, die Angabe bei Fassungsvermögen gilt für Stehsammler mit 10 cm Rückenbreite, Größe: 103 x 135 x 43 cm. Merkmale: - Class-o-rama Grundtheke
- 103x135x43
Abb. kann abweichen.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Regale, class-o-rama, classorama, Ordnerregal, O |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 400,03* |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 428,99* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 468,56* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 473,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 214,89* | € 255,72 | Ähnlich |  | | | € 717,25* | € 853,53 | Ähnlich |  | | | € 593,70* | € 706,50 | Ähnlich |  | | | € 997,48* | € 1.187,00 | Ähnlich |  | | | € 877,38* | € 1.044,08 | Ähnlich |  | | | € 428,99* | € 510,50 | Ähnlich |  | | | € 372,96* | € 443,82 | Ähnlich |  | | | € 591,42* | € 703,79 | Ähnlich |  | | | € 542,23* | € 645,25 | Ähnlich | | | | € 34,54* | € 41,10 | Ähnlich | | | | € 0,41* | € 0,49 | Ähnlich | | | | € 2,24* | € 2,67 |
|  |  |
|
 |
|
|