Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-LEI8606 Herst.-Nr.: 8606 EAN: 4002432351909 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Zur Unterbringung von Stehsammlern, mit freitragenden, hellgrauen Tablaren, besonders hohe Belastbarkeitvon je 50 kg je Fachboden bei verteilter Last, die Tablare sind im Schlitzraster von 5 cm verstellbar und dadurch sehr flexibel, mit 8 Tablaren für 7 Reihen Stehsammler, die Angabe bei Fassungsvermögen gilt für Stehsammler mit 10 cm Rückenbreite, Größe: 103/73 x 225 x 78 cm. Merkmale: - Class-o-rama Grundregal
- 73x78x225cm
- 7 Reihen
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Regale, class-o-rama, classorama, Doppelregal, D |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 817,66* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 818,24* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 877,38* |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 959,38* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 969,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 564,55* | € 671,81 | Ähnlich |  | | | € 214,89* | € 255,72 | Ähnlich | | | | € 400,03* | € 476,04 | Ähnlich | | | | € 818,24* | € 973,71 | Ähnlich | | | | € 882,95* | € 1.050,71 | Ähnlich |  | | | € 717,25* | € 853,53 | Ähnlich |  | | | € 428,99* | € 510,50 | Ähnlich |  | | | € 372,96* | € 443,82 | Ähnlich |  | | | € 591,42* | € 703,79 | Ähnlich |  | | | € 542,23* | € 645,25 | Ähnlich | | | | € 27,28* | € 32,46 | Ähnlich | | | | € 34,54* | € 41,10 | Ähnlich | | | | € 1,04* | € 1,24 | Ähnlich | | | | € 0,41* | € 0,49 | Ähnlich | | | | € 2,24* | € 2,67 |
|  |  |
|
 |
|
|