Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-LEI8604 Herst.-Nr.: 8604 EAN: 4002432351886 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Zur Unterbringung von Stehsammlern, mit freitragenden, hellgrauen Tablaren, besonders hohe Belastbarkeitvon je 50 kg je Fachboden bei verteilter Last, die Tablare sind im Schlitzraster von 5 cm verstellbar und dadurch sehr flexibel, mit 8 Tablaren für 7 Reihen Stehsammler, die Angabe bei Fassungsvermögen gilt für Stehsammler mit 10 cm Rückenbreite, Größe: 103/73 x 225 x 78 cm. Merkmale: - Class-o-rama Doppel-Grundregal
- 103x225x78cm
- 7 Reihen
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Regale, class-o-rama, classorama, Doppelregal, D |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 864,49* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 882,95* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 985,65* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 1.067,04* |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 1.079,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 212,34* | € 252,68 | Ähnlich | | | | € 371,32* | € 441,87 | Ähnlich |  | | | € 529,47* | € 630,07 | Ähnlich | | | | € 810,70* | € 964,73 | Ähnlich | | | | € 882,95* | € 1.050,71 | Ähnlich | | | | € 800,23* | € 952,27 | Ähnlich |  | | | € 708,74* | € 843,40 | Ähnlich |  | | | € 586,66* | € 698,13 | Ähnlich |  | | | € 524,51* | € 624,17 | Ähnlich |  | | | € 383,22* | € 456,03 | Ähnlich |  | | | € 368,53* | € 438,55 | Ähnlich |  | | | € 319,87* | € 380,65 | Ähnlich |  | | | € 544,85* | € 648,37 | Ähnlich |  | | | € 535,80* | € 637,60 | Ähnlich |  | | | € 423,90* | € 504,44 |
|  |  |
|
 |
|
|