Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-LEI3944 Herst.-Nr.: 3944 EAN: 4002432319213 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Einband aus Pappe (RC) mit grauem Spezialpapier bezogen. Schwarzer Leinenrücken mit Stahlfedereinlagen und Karton-Schutzeinlage. Zur Aufbewahrung von ungelochten Schriftstücken. Fassungsvermögen 200 Blatt. Größe (B x H): 20 x 31 cm. Farbe: grau.• Material: Pappe (RC) • Format: A4 • für: 200 Blatt • Farbe: grau Merkmale: - Klemmbinder 20mm Fassungsverm.
- grau
- A4
- RC-Pappe
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Klemmbinder, Klemmmappe, Klemm-Binder, Klemm-Mappe, Kl |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 2 |  |  |
€ 7,50* |
€ 17,74* |  |  |  | | 6 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 6,00* |
€ 18,10* |  |  |  | B2B-Discount | 2 Tage |  |  | 1 |  |  | € 7,50* | € 19,26* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 4,50* |
€ 19,61* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  |  |
€ 4,95* |
€ 19,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 34,60* | € 41,17 | Ähnlich |  | | | € 43,98* | € 52,34 | Ähnlich |  | | | € 43,98* | € 52,34 | Ähnlich |  | | | € 79,08* | € 94,11 | Ähnlich |  | | | € 10,22* | € 12,16 | Ähnlich |  | | | € 37,80* | € 44,98 | Ähnlich | | | | € 1,02* | € 1,21 | Ähnlich | | | | € 1,28* | € 1,52 | Ähnlich | | | | € 4,87* | € 5,80 | Ähnlich | | | | € 1,84* | € 2,19 | Ähnlich | | | | € 0,72* | € 0,86 | Ähnlich | | | | € 2,35* | € 2,80 | Ähnlich | | | | € 0,72* | € 0,86 | Ähnlich | | | | € 2,48* | € 2,95 | Ähnlich | | | | € 2,48* | € 2,95 | Ähnlich | | | | € 2,07* | € 2,46 | Ähnlich | | | | € 0,48* | € 0,57 | Ähnlich | | | | € 2,39* | € 2,84 | Ähnlich | | | | € 2,39* | € 2,84 | Ähnlich | | | | € 2,39* | € 2,84 |
|  |  |
|
 |
|
|