Beschreibung/Details:
5 Abstellroste/-flächen, davon 1 Bodenrost und 4 höhenverstellbare Abstellflächen. Ideal geeignet für Kantinen und Pausenräume. Anschlusswert: 140 W. Klimaklasse SN. Bruttoinhalt: 260 Liter. Stufenlose Temperatureinstellung, Ablaufautomatik. FCKW- und FKW-frei. Abschießbare Tür. Innenraumgröße (B x T x H): 513 x 441 x 1.047 mm, Außenmaße Größe (B x T x H): 600 x 600 x 1.216 mm. Leergewicht: 42 kg. Farbe: weiß.• Leistung: 140 W • Inhalt: 260 l • B x T x H: 600 x 600 x 1.216 mm • Farbe: weiß
Merkmale:
Abb. kann abweichen.