Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Christopherus Snack Natur-Im-Biss Lachshaut Happen 60g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Christopherus Snack Natur-Im-Biss Lachshaut Happen 60g
Christopherus Snack Natur-Im-Biss Lachshaut Happen 60g
Artikel-Nr.:
     200-KS-320883
Hersteller:
     Christopherus Hund
Herst.-Nr.:
     320883
EAN/GTIN:
     4005784713340

Das reine Vergnügen!

Für unsere Snacks verwenden wir ausschließlich ausgesuchte, tierische Rohstoffe in hochwertiger Qualität, verarbeitet nach neuesten, internationalen Standards.

Die Snacks enthalten wenig Fett und garantieren durch die erstklassige Verträglichkeit eine leichte Verdauung.

Was Ihnen Ihr Hund hier aus der Hand frisst, sind gesunde, natürliche Delikatessen.

Ganz nebenbei wird dabei auch noch die Kaumuskulatur gestärkt und darüber hinaus das Gebiss gereinigt. ?

  • 100% natürlich
  • Im Ofen schonend warmluftgetrocknet ?
  • Fettarm ?
  • Zart und lecker ?
  • Für alle Hunde geeignet


Inhaltsstoffe:

Ergänzungsfuttermittel für Hunde

Zusammensetzung:
Lachshaut 99%, Kartoffelstärke

Analytische Bestandteile:
Rohprotein 51,0%, Rohöle/-fette 2,2%, Rohfaser 1,4%, Rohasche 5,3%, Feuchtigkeit 21,0%.



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 3,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,25*
€ 3,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Christopherus Hund
320873
ab € 2,30*
Ähnlich
Christopherus Hund
320875
ab € 2,30*
Ähnlich
Christopherus Hund
320866
ab € 2,40*
Ähnlich
Christopherus Hund
320867
ab € 2,40*
Ähnlich
Christopherus Hund
320868
ab € 2,40*
Ähnlich
Christopherus Hund
320856
ab € 2,40*
Ähnlich
Christopherus Hund
320857
ab € 2,40*
Ähnlich
Christopherus Hund
320858
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.